カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
    • ゲートバルブ(20)
絞り込み
呼び径(A)
  • 10(3)
  • 15(12)
  • 20(14)
  • 25(14)
  • 30(2)
  • 32(13)
  • 40(15)
  • 50(17)
  • 60(2)
  • 65(9)
  • 80(9)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(10)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体(10)
  • 使用流体空気(10)
  • 使用流体蒸気(10)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
  • フランジ形(11)
材質
  • ステンレス(8)
  • 鋳鉄(5)
呼び径(B)
  • 3/8(3)
  • 1/2(12)
  • 3/4(14)
  • 1(14)
  • 1-1/4(13)
  • 1-1/2(15)
  • 2(17)
  • 2-1/2(9)
  • 3(9)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 16(1)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(5)
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(2)
  • 0~2.75(3)
  • 1.37(4)
0~1.37・0~2.75・1.37
ハンドル形状
  • 丸形(17)
丸形
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(55)
  • 東洋バルヴ(44)
  • 大和バルブ(26)
  • カクダイ(6)
  • ミヤコ(3)
  • エスコ(18)
  • 三吉バルブ(12)
  • ONK(オーエヌ工業)(10)
  • 協和(7)
  • 昭和バルブ(5)
  • 日本緑十字社(2)
  • リケン(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • KVK(2)
  • ベンカン(2)
  • CoolHeat(2)
  • ヤマト産業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge-tobarubu」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)桑名金属工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)材質FCD-S形状ストレート使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業日立金属ゲートバルブ10K桑名金属工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S)形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類ゲートバルブ
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル汎用仕切弁【フランジ】 桑名金属工業マレブル汎用仕切弁【フランジ】桑名金属工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
ゲートバルブ汎用10K 桑名金属工業ゲートバルブ汎用10K桑名金属工業
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込みハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類ゲートバルブ
マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル JIS10Kタイプ 仕切弁(ねじ込み)桑名金属工業
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
形状ストレートタイプボルテッドボンネット適合規格JV4-4最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SCS1バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
Zlok継手用バルブ赤ハンドル 桑名金属工業Zlok継手用バルブ赤ハンドル桑名金属工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
材質(本体)ステンレスバルブ種類ゲートバルブ
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄) 桑名金属工業ゲートバルブ(10K・ダクタイル鋳鉄)桑名金属工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
使用流体静流水・油・蒸気・空気・[[N2]]ガスバルブ種類ゲートバルブ
Zlok継手用バルブ緑ハンドル 桑名金属工業Zlok継手用バルブ緑ハンドル桑名金属工業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレスバルブ種類ゲートバルブ
SCS14仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・ねじ込み桑名金属工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS14A
SCS14仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS14仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
SCS13仕切弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・ねじ込み桑名金属工業
9,598税込10,558
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
10K マレブル仕切弁 フランジ 桑名金属工業10K マレブル仕切弁 フランジ桑名金属工業
859,800税込945,780
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
SCS13仕切弁10K・フランジ 桑名金属工業SCS13仕切弁10K・フランジ桑名金属工業
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)SCS13A
ゲートバルブカテゴリ