カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- 旭精工(21)
- NEC(14)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- SARAYA(サラヤ)(12)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- 三菱電機(8)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(8)
- TOA(6)
- ヨシタケ(6)
- MANN-FILTER(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- コクヨ(5)
- TRUSCO(5)
- 東洋バルヴ(5)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- エスコ(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- ブランドをもっと見る
「h216」の検索結果

マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB)
桑名金属工業¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
FCD TA3H 複作動自動ボール弁 ネジ込10K・レデューストボア
桑名金属工業¥57,980税込¥63,7781台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)FCD-S接続ねじこみ口径タイプレデューストボア呼び圧力10K
SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 ネジ込10K・フルボア
桑名金属工業¥57,980税込¥63,7781台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用材質(本体)SCS13A接続ねじこみ口径タイプフルボア呼び圧力10K
SCS13A TA3H 複作動自動ボール弁 F型10K・フルボア
桑名金属工業¥74,980~税込¥82,478~1台60日以内出荷仕様シートリング:FTシート種別一般用接続フランジ口径タイプフルボア呼び圧力10K