カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- モノタロウ(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(57)
- イスカル(21)
- 住友電工ハードメタル(16)
- エスコ(11)
- TRUSCO(11)
- ゴールドメダル(11)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10)
- TRACO POWER(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- オーム電機(6)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- Hug Ozawa(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- アズワン(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ヨコヅナ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ブランドをもっと見る
「hm10」の検索結果
特価

マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁
桑名金属工業(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(3件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブル汎用玉形弁【フランジ】
桑名金属工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁
桑名金属工業(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)
桑名金属工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から32日以内出荷形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)
桑名金属工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)
桑名金属工業¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)
桑名金属工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (フランジ)
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)材質FCD-S形状ストレート使用温度範囲(℃)220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE
桑名金属工業¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)
桑名金属工業¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル汎用仕切弁【フランジ】
桑名金属工業¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から3日以内出荷用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)
桑名金属工業¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR
桑名金属工業¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE
桑名金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR
桑名金属工業¥9,398~税込¥10,338~1個6日以内出荷形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE
桑名金属工業¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 フランジ・強化P FE
桑名金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S