カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • 水本機械製作所(392)
  • SMC(190)
  • 三桂製作所(135)
  • KITO(キトー)(64)
  • リケン(42)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(38)
  • KITZ(キッツ)(36)
  • 未来工業(30)
  • CKD(24)
  • アイエス工業所(24)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(23)
  • 大生工業(13)
  • セキスイ(12)
  • プラス[家具](12)
  • 沖電線(10)
  • タンガロイ(9)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • 岩田製作所(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ise 20 b l」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    給水栓ソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
    仕様防食ねじ付(異種金属接続用)形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 径違い給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    径違い給水栓ソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
    仕様防食ねじ付(異種金属接続用)形状ソケット使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    給水栓エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
    仕様防食ねじ付(異種金属接続用)使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 径違い給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    径違い給水栓エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
    仕様防食ねじ付(異種金属接続用)形状エルボ90°使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 埋設用給水栓エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用給水栓エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ寸法L(mm)20寸法D(Φmm)34.9ねじ径M1Rc3/4
  • 埋設用給水栓ソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用給水栓ソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)34.9ねじ径M1Rc3/4
  • 埋設用ニップル 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用ニップル 管端防食管継手

    桑名金属工業
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-28
  • 埋設用径違いチーズ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用径違いチーズ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-41
  • 埋設用径違いソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用径違いソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-41
  • 埋設用チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用チーズ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-41
  • 埋設用エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-41
  • 埋設用プラグ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用プラグ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状プラグ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-28
  • 埋設用45°エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用45°エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状エルボ45°規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-41
  • 給水栓チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業

    給水栓チーズ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
    仕様防食ねじ付(異種金属接続用)形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質認証センター認証品:JWWA G-42、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品ねじ径Rc3/4呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ呼び径(A)20適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
  • 埋設用異種金属用おすアダプタソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用異種金属用おすアダプタソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状アダプタソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-42
  • 径違い給水栓チーズ 管端防食管継手 桑名金属工業

    径違い給水栓チーズ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
    形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1
  • Zlok 座付水栓ソケット 桑名金属工業

    Zlok 座付水栓ソケット

    桑名金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状ソケット呼び径20×1/2寸法L1(mm)57寸法A(mm)22寸法B(mm)44寸法D1(Φmm)37寸法L2(mm)28寸法l1(mm)48.5寸法Rp1/2二面幅F(mm)34
  • Zlok 座付水栓エルボ 桑名金属工業

    Zlok 座付水栓エルボ

    桑名金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状エルボ呼び径20×1/2寸法L1(mm)43.5寸法A(mm)16寸法B(mm)42寸法D1(Φmm)37寸法L2(mm)37寸法l1(mm)35寸法Rp1/2二面幅F(mm)34
  • Zlok DRL 座付水栓エルボ 横取付型 桑名金属工業

    Zlok DRL 座付水栓エルボ 横取付型

    桑名金属工業
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状エルボ呼び径20×1/2寸法L1(mm)43.5寸法B(mm)42寸法D1(Φmm)37寸法L2(mm)37寸法L3(mm)26寸法l1(mm)35寸法Rp1/2二面幅F(mm)34
  • 埋設用径違いエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用径違いエルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    形状エルボ
  • 埋設用異種金属用めすアダプタエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用異種金属用めすアダプタエルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    形状アダプタエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-42
  • 埋設用異種金属用めすアダプタソケット 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用異種金属用めすアダプタソケット 管端防食管継手

    桑名金属工業
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    形状アダプタソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-42
  • 埋設用異種金属用おすアダプタエルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    埋設用異種金属用おすアダプタエルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    形状アダプタエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-42
継手・パイプカテゴリ