カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
「m10kfg」の検索結果
特価

日立バルブ グローブバルブ10K
桑名金属工業(1件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から3日以内出荷用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
マレブル汎用玉形弁【フランジ】
桑名金属工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 (フランジ)
桑名金属工業¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から5日以内出荷経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)
桑名金属工業¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプベローズバルブ(フランジ・シート/ステ盛・外ねじ(BB))
桑名金属工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷種別ベローズバルブ形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300使用圧力範囲(MPa)-10~1.0接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体蒸気、油、ガス、熱媒ハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ベローズバルブ
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)
桑名金属工業¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K ベローズバルブ フランジ・シート/ステ盛・外ねじ BB
桑名金属工業¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色黒ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ベローズバルブ