カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(95)
絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業
  • モノタロウ(18)
  • BIGM(丸山製作所)(1,916)
  • 大阪魂(1,426)
  • NAKANO(468)
  • メディアカバーマーケット(296)
  • TRUSCO(152)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(95)
  • オンダ製作所(95)
  • IDEC(和泉電気)(83)
  • KTC(83)
  • brembo(76)
  • ケルヒャー(73)
  • 三菱マテリアル(72)
  • 岩田製作所(68)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(68)
  • DAYTONA(デイトナ)(67)
  • エスコ(62)
  • 水本機械製作所(62)
  • ONK(オーエヌ工業)(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s13」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状プラグ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁桑名金属工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 玉形弁桑名金属工業(6件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。 要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。 鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート材質(本体)FCMB-S35形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403バルブ玉形弁材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
マレブルインライン式逆止弁 桑名金属工業マレブルインライン式逆止弁桑名金属工業(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)CAC406形式インライン式使用温度範囲(℃)0~160最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)使用流体水、空気、油、N2ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)CAC406バルブ種類逆止弁
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(ねじ込み)桑名金属工業(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式ねじ込み形形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用スイング逆止弁(ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別逆止め弁形状ストレート材質(本体)鋳鉄形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCMB-S35バルブ種類逆止弁
マレブル汎用玉形弁【フランジ】 桑名金属工業マレブル汎用玉形弁【フランジ】桑名金属工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
プラグ 管端防食管継手 桑名金属工業プラグ 管端防食管継手桑名金属工業(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状プラグ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 仕切弁 (ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート形式内ねじ(S.B.)使用温度範囲(℃)静流水:120以下、蒸気・作動油・空気・N2ガス:220以下最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁
マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用ジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE)桑名金属工業
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
51,980税込57,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
種別仕切弁形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)桑名金属工業
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE 桑名金属工業10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・強化P FE桑名金属工業
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル汎用仕切弁【フランジ】 桑名金属工業マレブル汎用仕切弁【フランジ】桑名金属工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(ねじ込み・内ねじBB)桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR 桑名金属工業10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 ねじ込み・NBR桑名金属工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCMB-S35
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K桑名金属工業
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式三方弁口径1段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン 桑名金属工業ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC200V・10K・Sリターン桑名金属工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)桑名金属工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業マレブル10Kタイプリフト逆止弁桑名金属工業
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別逆止め弁形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(フランジ)桑名金属工業
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)桑名金属工業
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁  (フランジ) 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ 逆止め弁 (フランジ)桑名金属工業
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
種別マレブル(強靭鋳鉄類)形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、1.18(220℃以下重油・作動油)、0.98(300℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(インライン式)材質(弁箱)FCD-S
マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) 桑名金属工業マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)桑名金属工業
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S
玉形弁(フランジ形) 桑名金属工業玉形弁(フランジ形)桑名金属工業
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)桑名金属工業
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)桑名金属工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB) 桑名金属工業マレブル10Kタイプジスク入玉形弁(フランジ・強化PTFE・内ネジUB)桑名金属工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR 桑名金属工業10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・NBR桑名金属工業
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+NBR(ディスク)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み 桑名金属工業10K マレブルリフト逆止弁 ねじ込み桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE 桑名金属工業10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 ねじ込・強化P FE桑名金属工業
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 フランジ・強化P FE 桑名金属工業10K マレブル汎用ガス用ジスク入玉形弁 フランジ・強化P FE桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途ガス用形状ストレート種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)使用流体ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE 桑名金属工業10K マレブル汎用ジスク入リフト逆止弁 フランジ・強化P FE桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式リフト式接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)バルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
10K マレブル仕切弁 フランジ 桑名金属工業10K マレブル仕切弁 フランジ桑名金属工業
859,800税込945,780
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K桑名金属工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から32日以内出荷
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K桑名金属工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み 桑名金属工業SCS13リフト逆止弁10K・ねじ込み桑名金属工業
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブリフト式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
関連キーワード
呼13特集