カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- SMC(183)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- Baumer(4)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- コクゴ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- カクタス(1)
- af(旭風防)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ユーボン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- シブタニ(1)
- 協和ゴム工業(1)
- OnRobot(1)
「sg32a」の検索結果

日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ