カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- モノタロウ(1)
- 吉年(7)
- シーケー金属(4)
- LAPP(4)
- 島田電機(3)
- 三菱ふそう(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 富士電機(2)
- ホンダ(2)
- 大和電業(2)
- ミツビシ(2)
- DiodesZetex(2)
- 大阪魂(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- セキスイ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「sw-54」の検索結果

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
桑名金属工業(2件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から4日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
桑名金属工業¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から6日以内出荷材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301