カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- 桑名金属工業
- SAMTEC(100)
- VISHAY(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- TT Electronics/BI(5)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- 三菱電機(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 三商(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「tr10k」の検索結果
特価

白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1枚当日出荷から5日以内出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K