CINCHのページです。CINCHは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941CINCH
Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 304.8mm, 415-0054-012CINCH
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 304.8mm, 415-0028-012CINCH
Cinch バナナソケット メス 赤 真鍮, 108-0902-001CINCH
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-801CINCH
Cinch 同軸ケーブル, BNC BNC, 609.6mm, 415-0054-024CINCH
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 609.6mm, 415-0037-024CINCH
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0037-036CINCH
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-881CINCH
Cinch 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, 142-0701-401CINCH
Cinch 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 142-0701-301CINCH
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-821CINCH
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-841CINCH
Cinch D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, DEUH-9S-FOCINCH
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 914.4mm, 415-0028-036CINCH
Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 457.2mm, 415-0029-018CINCH
Cinch 同軸ケーブル, SMA BNC, 152.4mm, 415-0028-006CINCH
Cinch 同軸ケーブル, SMA SMA, 152.4mm, 415-0031-006CINCH
アクセサリ 用途 25極D-SubコネクタCINCH
Cinch 自動車用コネクタ メス 5A パネルマウントCINCH
Cinch 自動車用コネクタ オス 5A パネルマウントCINCH
Cinch D-subコネクタ用バックシェル ライトアングルCINCH
Cinch 2.54mmピッチ 2列 ストレート PCBマウント カードエッジコネクタCINCH
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 メス ケーブルマウントCINCH
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 48極 オス スルーホールCINCH
Cinch 自動車用コネクタ ModICEシリーズ 30極 オス 10A スルーホールCINCH
Cinch 自動車用コネクタ エンクロージャ ModICEシリーズCINCH
Cinch コネクタシール 標準ECUヘッダコネクタ ナチュラル シールプラグCINCH
コネクタ端子用工具 CinchCINCH