カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • CINCH
  • RS PRO(15)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • 日本エレパーツ(6)
  • RADIALL(5)
  • AMPHENOL(4)
  • T.SIN(テイシン電機)(3)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(3)
  • エスコ(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • PRESSMASTER(2)
  • RF SOLUTIONS(2)
  • Telegartner(2)
  • Siretta(2)
  • 関西通信電線(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • KEYSTONE(1)
  • Cinch Connectors(1)
  • 変換名人(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg58 sma」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCHCinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941CINCH
2,398税込2,638
1個
当日出荷
SMA コネクタアダプタ. Cinch Connectivity SMA-SMA RF 同軸アダプタは、ステンレススチール本体と金めっきセンターコンタクトを備えています。SMA-SMA RF 同軸アダプタコネクタは、幅広い用途向けに様々な構成が揃っています。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = 銅めっきにニッケル / 金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 銅の上にニッケルの上に金シリーズ番号 = 142RoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 142-0701-301 CINCHCinch 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ, 142-0701-301CINCH
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
SMA 基板用コネクタ. Cinch Connectivity の業務用グレード SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグは、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。SMA シリーズ RF 同軸基板ジャック及びプラグコネクタは、多様な構成により、あらゆる用途に対応できます。. 最大周波数:12 GHz インピーダンス:50 Ω 使用温度: -65 ℃ → +165 ℃
仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = PCBマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ライトアングル適合ケーブル = LMR100、LMR195、LMR200、LMR240、RG142、RG178、RG316、RG58バルクヘッド = なし動作周波数 = 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクトRoHS指令(10物質対応)対応