カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- CINCH
- タジマツール(TJMデザイン)(1,372)
- TAJIMA(3)
- タジマ(田島ルーフィング)(159)
- AMPHENOL(7)
- BULGIN(10)
- HUBER & SUHNER(8)
- P・O・Pプロダクツ(22)
- RADIALL(4)
- RS PRO(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- イースタン工業(7)
- エスコ(25)
- キタジマ(83)
- シヤチハタ(4)
- トレード(7)
- 田島メタルワーク(289)
- 田島ルーフィング(4)
- 豊穣(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tajima」の検索結果
特価

Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-801
CINCH¥649税込¥7141個当日出荷SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジ種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0701-881
CINCH¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷SMAバルクヘッドコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレードのバルクヘッドSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。50 Ω SMAバルクヘッドコネクタにはあらゆる用途に適用する多様な構成が用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。最大周波数 - 12 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = ネジ種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-821
CINCH¥869税込¥9561個翌々日出荷SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクト種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch 同軸コネクタ ジャック エッジマウント SMAコネクタ, 142-0711-841
CINCH¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷SMA ケーブルコネクタ. Cinch Connectivityの業務用グレード圧着/はんだケーブル取り付けSMAコネクタ製品は、ステンレススチールボディと金めっきコンタクトピンを備えています。このSMAコネクタは多様な構成により、あらゆる用途に適用できます。. 幅広い動作周波数範囲 - 使用可能なGHz範囲についてはメーカーのデータシートを参照してください 圧着又ははんだから選択可能 インピーダンス - 50 Ω 動作温度:-65 → +165 ℃仕様同軸コネクタタイプ = SMAコネクタ実装タイプ = エッジマウントインピーダンス = 50Ω結線方法 = はんだ接続方向 = ストレートバルクヘッド = なし動作周波数 = 0 to 18GHz表面処理:本体 = ニッケルめっき上に金めっき極性 = ノーマルシリーズ = SMAコンタクト材質 = ベリリウム銅表面処理:コンタクト = 金接合型 = クイックコネクト種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応