カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- 日立空調システム
- モノタロウ(1)
- 静岡製機(12)
- 日動工業(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ナカトミ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 熱研(1)
「rkf406α」の検索結果

日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし
日立空調システム(9件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷正面を除く3面が「壁ピタ設置」できて省スペース! ドレン水発生量が少ないため排水作業の手間も軽減!タンク容量(L)7種別省電力タイプ周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10運転範囲(室温℃)(湿度%)25~45首振なし外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×454×862使用冷媒R407C電動機出力(kW)0.15(送風機)圧縮機ロータリー出力0.5kw最大延長ダクト長さ(1口当たり)Φ125:5mΦ90:5m