カテゴリ

  • 電動工具(105)
  • 空圧工具(29)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(34)
  • 大阪魂(390)
  • エスコ(302)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(224)
  • 修理(195)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](193)
  • 若井産業(181)
  • 未来工業(132)
  • ポップリベット・ファスナー(110)
  • SK11(107)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(103)
  • 南海プライウッド(82)
  • マキタ(81)
  • TRUSCO(69)
  • 西崎ベース(56)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](53)
  • アマテイ(51)
  • マルキン印(50)
  • BOSCH(ボッシュ)(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「.釘」の検索結果

関連キーワード
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(解体用)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スッと食いつきザクザク解体被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
セーバソーブレード(湾曲)(木工用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(湾曲)(木工用)HiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3切断能力(mm)木材厚さ/110以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
部品 高圧ピン釘打機 NP55HM HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ピン釘打機 NP55HMHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 木工解体用HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2枚)
当日出荷
釘が刺さったままでもOK!サクサク切断木工解体用ブレードリフォーム作業に最適プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DAHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(ハイコーキ)
99税込109
1個
翌々日出荷
セーバーソーブレード 解体用 普及タイプ HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 解体用 普及タイプHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
スッと食いつきザクザク解体解体用ブレードに安価な普及タイプ登場被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚0.9mmだから切断スピードが早い 長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)1インチ当たり山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)0.9
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
2,698税込2,968
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD32PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
部品 タッカ N2510M HiKOKI(ハイコーキ)部品 タッカ N2510MHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
4,398税込4,838
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMI32PH種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に厚さ(mm)1刃幅(mm)32×70
部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
セイバーソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)セイバーソーブレードHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(5本)
当日出荷
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
部品 コードレスピン釘打機 NP14DSAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスピン釘打機 NP14DSALHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HRHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 仕上釘打機 NT55M2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 仕上釘打機 NT55M2HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV65AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV65AF3HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
97税込107
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV50HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50HMCHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 高圧釘打機 NV90HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧釘打機 NV90HMCHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV50MF HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV50MFHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 ばら釘打機 NH125AC HiKOKI(ハイコーキ)部品 ばら釘打機 NH125ACHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 高圧コンクリート釘打機 NC50H HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧コンクリート釘打機 NC50HHiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷
セーバソーブレード(リフォーム用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(リフォーム用)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。
主要切断材料リフォーム用
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 日立 ピン釘打機 NP35A HiKOKI(ハイコーキ)部品 日立 ピン釘打機 NP35AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV50AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV50AF3HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ロール釘打機 NV32A HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV32AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
タッカ HiKOKI(ハイコーキ)タッカHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-23
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(ハイコーキ)
2,898税込3,188
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD52PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅52mm×70mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った広い開口、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7刃幅(mm)52×70型番MMD52PBC
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
振動を約80%低減!業界トップクラスの低騒音(59db)ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換低振動構造で現場環境の改善に耐久性が大幅アップフィルタを簡単にメンテナンス可能トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
コードレスばら釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレスばら釘打機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
キャリーボックス マルチクルーザー HiKOKI(ハイコーキ)キャリーボックス マルチクルーザーHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重120kgの堅牢なデザイン 樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途釘打機など背の高い工具の収納付属品インナトレイ質量(kg)11耐荷重(kg)120内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×372外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×560×678関連資料(1.24MB)防水保護等級IP65
HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V マルチツール 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ ※メーカー従来製品 CV18DAとの比較ブレードの振り角を3.6°に拡大。高速切断を実現しました。ツールレスで簡単にブレード交換が可能。レバー操作はメーカー従来製品 CV18DBLと比較し約70%軽減。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかいゴムで絶縁することで、振動を低減。無負荷振動値 約77%低減。 ※メーカー従来製品 CV12DAとの比較質量1.5kg (蓄電池を含む)と18Vモデルより400g軽減。周長 133mmで持ちやすい。振動数調整ダイヤル(6,000~20,000min-1)で作業に合わせて調整可能。LEDライト付き。ブラシレスモーターを採用。
用途木材の切断や研削、石こうボードの穴あけ、金属管や釘の切断、シーリング剤の除去、木材の荒削りなど付属品リチウムイオン電池×2個、急速充電器、ブレード:MSD 32PBC、サンドペーパー取付用バッド:MSU93D、サンドペーパー6枚(#60 #120 #240 各2枚)、アクセサリーケース、電池カバー質量(kg)1.5(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)133振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分)振動(m/s2)無負荷振動値:2.5振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7振動角度(°)3.6(両側合計)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2625-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ25mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ24mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ25×軸径Φ2.6×首下長さ24×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ロール釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
部品 釘打機用エアコンプレッサ EC1445H2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 釘打機用エアコンプレッサ EC1445H2HiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ)18V充電式コンクリート釘打ち機HiKOKI(ハイコーキ)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】モーター:直流ブラシレスモーター使用釘:15mm~40mm使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)LEDライト:白色LED
用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)関連資料(1.11MB)取扱説明書(1.61MB)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)
高圧タッカ HiKOKI(ハイコーキ)高圧タッカHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6使用ホース高圧専用
高圧ねじ打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ねじ打機HiKOKI(ハイコーキ)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
チップソー(リフォーム用) 刃数48P HiKOKI(ハイコーキ)チップソー(リフォーム用) 刃数48PHiKOKI(ハイコーキ)
3,398税込3,738
1枚
翌々日出荷
釘・ステープルを木材ごと切断可能なリフォーム用チップソーチップの飛散が少ないブーツ形チップ採用!制限刃付でキックバックを低減!
取付穴径(Φmm)20刃数48