カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • エアーガン・スプレーノズル(1)
  • 接着剤・補修材(2)
    • シーリング(2)
  • 清掃用品(5)
    • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(5)
  • 梱包用品(1)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品(1)
  • 電動工具(144)
  • 空圧工具(25)
  • 作業工具(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(119)
  • TRUSCO(349)
  • タカギ(5)
  • アネスト岩田(243)
  • 近畿製作所(206)
  • SK11(140)
  • アサダ(78)
  • ヤマダコーポレーション(49)
  • マキタ(111)
  • 栗田製作所(42)
  • アイリスオーヤマ(110)
  • 扶桑精機(1,143)
  • エスコ(465)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](376)
  • パール(PEARL)(339)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(272)
  • カワムラサイクル(237)
  • 修理(232)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](205)
  • 中央精機(191)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガン」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステープル HiKOKI(ハイコーキ)ステープルHiKOKI(ハイコーキ)
3,500税込3,850
1箱(10個×2000本)
当日出荷から翌々日出荷
タッカ用肩幅10mmステープル10Fハイコーキコードレスタッカ―N1210DA、N1810DA対応
適合機種コードレスタッカ:N1210DA、N1810DA材質幅(mm)内幅9・外幅10線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
部品 高圧ピン釘打機 NP55HM HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ピン釘打機 NP55HMHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
18V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスエアダスタHiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1台ほか
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレスピン釘打機 NP3635DAHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 家庭用高圧洗浄機 FAW110SB FAW110SB HiKOKI(ハイコーキ)部品 家庭用高圧洗浄機 FAW110SB FAW110SBHiKOKI(ハイコーキ)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧フロア用タッカ N5004HMFHiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス高圧洗浄機 AW18DBLHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
18Vコードレスヒートガン HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスヒートガンHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 コードレス高圧洗浄機 AW14DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス高圧洗浄機 AW14DBLHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
コードレス高圧洗浄機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス高圧洗浄機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HRHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 仕上釘打機 NT55M2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 仕上釘打機 NT55M2HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV65AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV65AF3HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
97税込107
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV50HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50HMCHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 コードレスピン釘打機 NP14DSAL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスピン釘打機 NP14DSALHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV50MF HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV50MFHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 ばら釘打機 NH125AC HiKOKI(ハイコーキ)部品 ばら釘打機 NH125ACHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 高圧コンクリート釘打機 NC50H HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧コンクリート釘打機 NC50HHiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷
ステープル HiKOKI(ハイコーキ)ステープルHiKOKI(ハイコーキ)
2,298税込2,528
1箱(10個×2100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
タッカ用肩幅12mmステープル12Fハイコーキコードレスタッカ―N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL対応
適合機種コードレスタッカ:N1212DA、N1812DA、N14DSL、N18DSL材質幅(mm)内幅12線径(Φmm)幅0.7×厚さ0.5
10.8V コードレスエアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)10.8V コードレスエアダスタHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付
用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント質量(kg)0.75※BSL1240M装着時電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時風速(m/s)平均70最高圧力1.74PSI最大風量(m3/min)0.58最大風速(m/s)87適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)関連資料(0.89MB)最高圧力(kPa)12
部品 ヒートガン RH600T HiKOKI(ハイコーキ)部品 ヒートガン RH600THiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 タッカ N2510M HiKOKI(ハイコーキ)部品 タッカ N2510MHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
18V コードレスコーキングガン HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスコーキングガンHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
10日以内出荷
コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック、保護メガネストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)寸法(mm)機体:482×299×82質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)電圧(V)18使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51関連資料(0.79MB)押出力(N)3000押出速度(mm/秒)0~14
部品 高圧釘打機 NV90HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧釘打機 NV90HMCHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 日立 ピン釘打機 NP35A HiKOKI(ハイコーキ)部品 日立 ピン釘打機 NP35AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV50AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV50AF3HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
当日出荷から9日以内出荷
コードレスグリースガン HiKOKI(ハイコーキ)コードレスグリースガンHiKOKI(ハイコーキ)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
部品 ロール釘打機 NV32A HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV32AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
18V コードレスタッカ 肩幅12mm用 HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスタッカ 肩幅12mm用HiKOKI(ハイコーキ)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から9日以内出荷
クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.8(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
フロア用タッカ用ステープル HiKOKI(ハイコーキ)フロア用タッカ用ステープルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応
用途フロア材、合板の締結本数5000本線径(mm)1.25×0.95(MA線)
高圧エア工具用エアダスタ HiKOKI(ハイコーキ)高圧エア工具用エアダスタHiKOKI(ハイコーキ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
付属品ロング調整ノズル(100mm)使用ホース内径(Φmm)高圧5.6
NC1840DA用コンクリート釘 HiKOKI(ハイコーキ)NC1840DA用コンクリート釘HiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1箱(1000本)
翌々日出荷
18V充電式コンクリート釘打機 NC1840DA用 コンクリート釘形名 C2625-2コレット色 青用途 コンクリート寸法 長さ25mm×軸径Φ2.6mm×首下長さ24mm×頭径6.2mm入り本数 1000本 (10連×100)
用途一般コンクリート用寸法(mm)長さ25×軸径Φ2.6×首下長さ24×頭径6.2【コレット】青入数(本)1000
コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)コードレス高圧洗浄機 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
97,980税込107,778
1台
当日出荷
圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。高効率ブラシレスモーター採用高圧洗浄で節水ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄に付属品急速充電器(冷却機能付)、トリガガン、バリアブルノズル、高圧ホース(3m)、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2(蓄電池装着時)タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473高圧ホース(m)3作業量(目安)(1充電あたり)吐水水量約48~107保証期間なし蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X給水方式タンク、水道接続、溜め水吐出水量(L/min)0.5~1.2充電時間(分)約25蓄電池容量(Ah)2.5/5.0使用水温(℃)40以下(水道水のみ)関連資料(0.53MB)
18V充電式コンクリート釘打ち機 HiKOKI(ハイコーキ)18V充電式コンクリート釘打ち機HiKOKI(ハイコーキ)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
ガスカートリッジもコンプレッサーも不要な充電式コンクリート釘打機が登場。ガスカートリッジが不要なのでガスの保管や廃棄、交換の手間を削減。ガス式と同等以上の打ち込み力。打込みエネルギー 110J。エアスプリング式を採用し、硬い躯体や鉄工への確実な打ち込みを実現。スリムで長い先端形状を採用。19mmランナーへの打込み可能。深さ調整機能。打込み深さのレバーによるワンタッチ2段階調整が可能。道具を使わずにマガジンの着脱が可能。釘詰まり時のメンテナンスが行いやすい。別売のロングマガジン(0038-2819)との付け替えで装てん数を増やす事も可能です。暗所作業をしやすいLEDライト付。躯体に対し垂直に釘が打ちやすいよう開閉式のスタビライザを採用。【仕様】モーター:直流ブラシレスモーター使用釘:15mm~40mm使用釘型式:C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2装てん数:25本(2連+5本)(別売りのロングマガジン使用で45本)本体寸法:全長333mm×高さ400mm×幅120mm (電池BSL36A18X装着時)質量:4.9kg(電池BSL36A18X装着時)LEDライト:白色LED
用途軽天ランナー、サドルバンド、軽量ダクトの吊りバンドなど各種留め具の固定。住宅基礎、セパレーター・鋼製束留め。長さ(mm)【使用釘】15~40型式【専用釘】HiKOKI(ハイコーキ)コンクリート釘 C2620-2/C2625-2/C2640-2/C3015M2/C3022M2質量(kg)4.9(BSL36A18X装着時)釘装てん数(本)25(別売りのロングマガジン使用で45)関連資料(1.11MB)取扱説明書(1.61MB)釘径2.6~3.0mm寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)【本体】333×400×120(BSL36A18X装着時)1充電当たりの作業量620本(BSL36A18X)
10Jステープル タッカー用 HiKOKI(ハイコーキ)10Jステープル タッカー用HiKOKI(ハイコーキ)
949税込1,044
1箱(5000本)
当日出荷から9日以内出荷
用途エアタッカ、コードレスタッカ用ステープルステープル幅(mm)10線径(mm)0.6×1.2
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
振動を約80%低減!業界トップクラスの低騒音(59db)ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換低振動構造で現場環境の改善に耐久性が大幅アップフィルタを簡単にメンテナンス可能トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
コードレスばら釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレスばら釘打機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)