カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • ノーブランド(25)
  • 光モール(1)
  • 樽谷包装産業(1)
  • アサヒペン(1)
  • 不二貿易(6)
  • 用美(ヤマコー)(1)
  • HOJO(1)
  • 吾妻木工(2)
  • 住まいスタイル(63)
  • パロア(27)
  • タカショー(18)
  • H&H(16)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • サンポール(8)
  • 内田洋行(4)
  • オリバー(4)
  • プリンス(フカシロ)(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「杉材」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)コードレス丸のこHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ノコ刃外径(Φmm)165取付穴径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(90°時)57最大切込深さ(mm)(45°時)38質量(kg)3.4(電池装着時)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池蓄電池形名BSL1820Mバッテリー電圧(V)18関連資料(0.8MB)
コードレスばら釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)コードレスばら釘打機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
狭い場所でも手軽に釘打ち 本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。 白色LEDライト付 フック付 マグネット付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板付属品保護メガネ質量(kg)0.9(蓄電池除く)打撃数(min-1[回/分])4000使用釘(mm)【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11アズワン品番64-7056-31適合ネイル長さ(mm)25~90全長×全高(mm)285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)14.4V コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
関連キーワード
杉材特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 杉材