カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(1,572)
  • コガネイ(86)
  • TOTO(14)
  • 工進(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 共立機巧(8)
  • ぺんてる(8)
  • 長野計器(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SMC(5)
  • 日本精器(5)
  • 精和産業(5)
  • カクダイ(4)
  • CKD(4)
  • 富士コンプレッサー(4)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(4)
  • 丸山製作所(4)
  • イチネンTASCO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「調圧」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 高圧フロア用タッカ N5004HMF HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧フロア用タッカ N5004HMFHiKOKI(ハイコーキ)
11,900税込13,090
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ばら釘打機 NH125HD HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ばら釘打機 NH125HDHiKOKI(ハイコーキ)
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷
高圧タッカ HiKOKI(ハイコーキ)高圧タッカHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6使用ホース高圧専用
部品 高圧タッカ N2504HM HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧タッカ N2504HMHiKOKI(ハイコーキ)
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
高圧フロア用釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧フロア用釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
単板のフロア材も強力に打ち込み。調圧器付で手元で圧力調整が可能
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ平打用質量(kg)1.8使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用釘(mm)(長さ)32~50空気消費量(L/本)1.2(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)アズワン品番64-7056-34使用ホース高圧専用使用釘(装てん数)55本(1連+12本)
高圧タッカ HiKOKI(ハイコーキ)高圧タッカHiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-21使用ホース高圧専用
高圧フロア用タッカ HiKOKI(ハイコーキ)高圧フロア用タッカHiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
調圧弁特集