カテゴリ

  • 電動工具(25)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(69)
  • 大阪魂(60)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(49)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](44)
  • 若井産業(40)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(37)
  • 修理(21)
  • AVDEL(19)
  • ユニカ(17)
  • TRUSCO(16)
  • アマテイ(16)
  • OHSATO(大里)(13)
  • ウイング(12)
  • マキタ(10)
  • 土牛(9)
  • タナカ(9)
  • ミヤナガ(8)
  • LENOX(レノックス)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65 釘」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(解体用)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スッと食いつきザクザク解体被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 釘打ち機用エアコンプレッサ EC1245H3HiKOKI(ハイコーキ)
279税込307
1個
翌々日出荷
部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレス仕上釘打機 NT3640DAHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HRHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 日立 ピン釘打機 NP35A HiKOKI(ハイコーキ)部品 日立 ピン釘打機 NP35AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV50AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV50AF3HiKOKI(ハイコーキ)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から9日以内出荷
部品 ロール釘打機 NV32A HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV32AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
部品 常圧釘打機 NV65AF3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 常圧釘打機 NV65AF3HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
97税込107
1個
翌々日出荷
部品 高圧釘打機 NV90HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧釘打機 NV90HMCHiKOKI(ハイコーキ)
229税込252
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧コンクリート釘打機 NC50H HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧コンクリート釘打機 NC50HHiKOKI(ハイコーキ)
819税込901
1個
翌々日出荷
釘打機用エアコンプレッサ HiKOKI(ハイコーキ)釘打機用エアコンプレッサHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
振動を約80%低減!業界トップクラスの低騒音(59db)ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換低振動構造で現場環境の改善に耐久性が大幅アップフィルタを簡単にメンテナンス可能トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量消費電力(W)1500最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]モーター直流ブラシレスモーター運転方式圧力センサー式コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150保証期間2年(ユーザー登録時)
キャリーボックス マルチクルーザー HiKOKI(ハイコーキ)キャリーボックス マルチクルーザーHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 インナトレイ1個付属 耐荷重120kgの堅牢なデザイン 樹脂+ゴム材の大型9インチタイヤ採用 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍
用途釘打機など背の高い工具の収納付属品インナトレイ質量(kg)11耐荷重(kg)120内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×480×372外寸法(縦×横×高さ)(mm)480×560×678関連資料(1.24MB)防水保護等級IP65
高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ロール釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
部品 ロール釘打機 NV50A1 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV50A1HiKOKI(ハイコーキ)
209税込230
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HR2HiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 コンクリート釘打機 NC65AB HiKOKI(ハイコーキ)部品 コンクリート釘打機 NC65ABHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 ロール釘打機 NV65AL HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV65ALHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
マルチツールブレードMSD65PBC STARLOCKタイプ HiKOKI(ハイコーキ)マルチツールブレードMSD65PBC STARLOCKタイプHiKOKI(ハイコーキ)
3,298税込3,628
1枚
翌々日出荷
マルチツール用別売部品です。 STARLOCKタイプですが従来機のOISタイプにも取付可能です。 装着するアクセサリによって様々な材料や用途に対応可能です。
トラスコ品番159-1747適合機種CV14DBL/CV18DBL/CV350V材質BIM摘要木工・金工(切断)、木工(ポケット切断)、釘・銅管(切断)、石こうボード(ポケット切断)質量(g)42刃長(mm)40刃幅(mm)65ブレードスターロック
部品 ロール釘打機 NV65AD HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV65ADHiKOKI(ハイコーキ)
239税込263
1個
翌々日出荷
部品 ロール釘打機 NV65AE HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV65AEHiKOKI(ハイコーキ)
239税込263
1個
翌々日出荷
部品 ロール釘打機 NV65AG HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV65AGHiKOKI(ハイコーキ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
部品名称マガジン組形状図番94
部品 ロール釘打機 NV65AD3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV65AD3HiKOKI(ハイコーキ)
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
部品名称エキゾーストカバー形状図番6A
部品 高圧ロール釘打機 NV65HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HMCHiKOKI(ハイコーキ)
209税込230
1個ほか
翌々日出荷
部品 ロール釘打機 NV75AF HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV75AFHiKOKI(ハイコーキ)
479税込527
1個
翌々日出荷
部品 ロール釘打機 NV65AJ HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV65AJHiKOKI(ハイコーキ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV65H HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HHiKOKI(ハイコーキ)
339税込373
1個
翌々日出荷
部品 釘打機 NH-650A HiKOKI(ハイコーキ)部品 釘打機 NH-650AHiKOKI(ハイコーキ)
339税込373
1個
翌々日出荷
部品名称シリンダOリング
部品 ロール釘打機 NV65AL HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV65ALHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷
品番889339部品名称ダンパ形状図番43A