カテゴリ

  • 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(209)
  • ニッサン(68)
  • 空調服(64)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(54)
  • ジーベック(37)
  • マキタ(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • エム・デー・エス(28)
  • スバル(26)
  • KEMET(24)
  • TAMIYA(タミヤ)(23)
  • ホンダ(22)
  • キャンブロ(19)
  • TRUSCO(15)
  • RS PRO(15)
  • RYOCO(菱高精機)(12)
  • クボタ計装(12)
  • エスコ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7.2v」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    品番378064部品名称スイッチターミナル組形状図番39A
  • 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
    寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(35件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    欠品中
    HiKOKI(旧日立工機)製、差込型電池の充電が可能 対応する電池に応じて選べる2種類 3重の充電停止機能採用
    使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコード充電電流(A)2.6充電時間(分)約50(2.0Ah)
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番773-1990質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)7.2(充電可能電池)コード長さ(m)1.0(2心)コード2心ビニールコード充電電圧(V)7.2充電電流(A)3.0充電時間(分)約30充電入力容量(VA)49適合バッテリーBCL715