絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- ラスタバナナ(5)
- 大生工業(1)
「G10SH5」の検索結果

ホイルガード組
HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)¥709税込¥7801組当日出荷仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
レジノイドフレキシブル砥石
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,198~税込¥1,318~1セット(5個)ほか当日出荷研削量が多く経済的!研削時の騒音、振動が低い! 研削面への吸い付きが良く疲れにくい!厚さ(mm)3.5適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
フエルトディスク
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面仕上げ用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100アズワン品番64-7053-86
ダイヤモンドカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷波形セグメントタイプで、長寿命と切れ味を両立しています。用途コンクリート切断に。仕様乾式トラスコ品番377-9106適合本体G10SH5、G10ST等タイプ波形セグメントタイプ(長寿命+切れ味)穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)1.8適合材コンクリートチップ幅(mm)6付属リング穴径(Φmm)15
テーパ式多羽根コンクリートサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番767-6387適合本体G10SH5、G10ST等粒度24砥材シリコンカーバイド適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
ダイヤモンドホイル
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷適合本体G10SH5、G10ST等穴径(Φmm)20外径(Φmm)100砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
スキルタッチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から9日以内出荷適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100
ダイヤカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷適合本体G10SH5、G10ST等穴径(Φmm)20外径(Φmm)85砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)10付属カラー(mm)Φ15
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷波形セグメント (切れ味アップ&長寿命) ダイヤ部に凹凸部分を作り被削材との接触面積を低減。 放熱性に優れ、連続作業でも切れ味が持続。 チップ角をRにし、チップの欠けを軽減。 斜めスリット採用で冷却効果アップ。 使用方法・・・乾式 / ハツリ用用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用砥粒層の高さT(mm)8
ダイヤモンドカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷切れ味向上&長寿命 S1カッター チップ飛散軽減・・・補強メッシュ採用。万が一クラッチが発生しても飛散しにくいチップを実現。 スムーズな切断・・・ターボチップ採用で被削材との接触面積が少なく切断抵抗を低減。 使用方法・・・乾式 タイプ・・・波形 セグメント用途ディスクグラインダ・サンダ・カッタ用タイプS1カッター(波形セグメント)砥粒層の高さT(mm)8
切断砥石
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,798税込¥4,1781セット(10個)翌々日出荷適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ金属用・耐久性重視砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×2.5×15切断対象金属
ダイヤモンドホイル
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ平面研削用(カップ)ダブル・中仕上・長寿命穴径(Φmm)20外径(Φmm)100砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
集じんアダプタ(ディスクグラインダ用)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個3日以内出荷ダイヤモンドカッターを使用した際の集じんに!(切断トイシには使用できません)適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、G10SH6、G10VE、FG10SB3等