カテゴリ
- 電動工具(4)
- 空圧工具(3)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- 修理(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ニッぺ(日本ペイント)(2)
- サンワサプライ(1)
- 日本バルカー(1)
- ホンダ(1)
- マキタ(1)
「N3804」の検索結果
特価

フロアタッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ。軽量1.2kg。単・連発打ち切替機構搭載。ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載。相手材への傷つけを防止する大形プロテクタ。フック付。上込めオープンマガジン付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
高圧フロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用