カテゴリ

  • 電動工具(24)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(16)
  • マキタ(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • KIJIMA(キジマ)(5)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • マスプロ電工(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • ユーボン(2)
  • アサ電子工業(2)
  • KTC(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • TOTO(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • DRC(ダートフリーク)(1)
  • ポータル・アンド・クリエイティブ(1)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UB18」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 138°回転で角度調節が可能 USB機器の充電が可能 壁掛けが可能(木ねじの打込みが必要) 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途工場などの工事用照明電圧(V)18電源仕様リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池LED白色LED(60個)明るさ(Lm)700~4000質量(kg)1.9防塵防水性能IP65
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18V コードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(12件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
明るさ3段階 10段階の角度調整が可能 防水保護等級IPX4生活防水仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)5照度(Lx)100(強モード)入力電圧(V)DC5(USB端子)LED色本体寸法(mm)77×49×35点灯方式3段階質量(g)60質量(kg)0.3(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-94適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
14.4V/18V コードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18V コードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4明るさ(Lx)強モード250、弱モード140測定距離1m連続点灯時間弱モード約11.5時間バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換ACアダプタ(定格出力)12V・1.5AACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5ALED白色LED(18W:0.5W×36灯)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)質量(kg)0.74(蓄電池除く)アズワン品番64-7056-93適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
18V コードレスランタン HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスランタンHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。 360°照射で死角なし。 従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強) 吊り下げフック搭載 電池交換お知らせランプ付 カラープレート(別売)でカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として質量(kg)0.4(蓄電池除く)電圧(V)14.4/18使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90関連資料(0.66MB)点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
コードレススポットライト HiKOKI(ハイコーキ)コードレススポットライトHiKOKI(ハイコーキ)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く関連資料(0.62MB)適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
コードレスサーチライト HiKOKI(ハイコーキ)コードレスサーチライトHiKOKI(ハイコーキ)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18質量(kg)(蓄電池含まず)1.85全長×全幅W×全高(mm)280×204×203LED色白色/18W×1個、3W×8個光束(Lm)(最大)2500アズワン品番65-0294-35連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
18Vコードレスワークライト HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスワークライトHiKOKI(ハイコーキ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
「大光量で快適な明るさ」 明るさを調節できる調光機能付き 電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18関連資料(1.2MB)
コードレスヘッドライト HiKOKI(ハイコーキ)コードレスヘッドライトHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
照度(Lx)100(強モード)バッテリー電圧(V)14.4/18質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)LED色点灯方式3段階アズワン品番65-0294-36適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
14.4V/18Vコードレストーチライト HiKOKI(ハイコーキ)14.4V/18VコードレストーチライトHiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
狭い場所でも大活躍! 現場・アウトドア・防災など、様々なシーンの相棒に ちょっとした作業等に十分な明るさ 便利な2段階超硬機能 0~130°まで、6段階に照射角度の固定が可能 軽量&握りやすいハンドル 自分好みにカスタマイズできるカラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
使用電池14.4V/18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL14XX/BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池光源白色LED(4.7W)明るさ(Lm)弱:120/強:250寸法(mm)250×79×92質量(kg)0.3関連資料(0.66MB)
部品 コードレスワークライト UB18DD HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスワークライト UB18DDHiKOKI(ハイコーキ)
779税込857
1個
翌々日出荷
部品 コードレスワークライト UB18DJL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスワークライト UB18DJLHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 14.4V/18Vコードレストーチライト UB18DE HiKOKI(ハイコーキ)部品 14.4V/18Vコードレストーチライト UB18DEHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷
ACアダプタ HiKOKI(ハイコーキ)ACアダプタHiKOKI(ハイコーキ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
UB18DGL用
部品 コードレストーチライト UB18DEL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレストーチライト UB18DELHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
部品名称レンズ形状図番2
部品 コードレススポットライト UB18DH HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレススポットライト UB18DHHiKOKI(ハイコーキ)
159税込175
1個
翌々日出荷
部品 コードレスサーチライト UB18DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスサーチライト UB18DAHiKOKI(ハイコーキ)
139税込153
1個
翌々日出荷
部品 コードレスランタン UB18DDL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスランタン UB18DDLHiKOKI(ハイコーキ)
899税込989
1個
翌々日出荷
部品名称ランプカバー形状図番1
部品 コードレストーチライト UB18D HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレストーチライト UB18DHiKOKI(ハイコーキ)
729税込802
1箱(2個)
翌々日出荷
部品名称豆球(2入)形状図番4
部品 コードレスヘッドライト UB18DKL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスヘッドライト UB18DKLHiKOKI(ハイコーキ)
389税込428
1個
翌々日出荷
部品 14.4V/18V コードレスワークライト UB18DJL HiKOKI(ハイコーキ)部品 14.4V/18V コードレスワークライト UB18DJLHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
部品 18V コードレススタンドライト UB18DG HiKOKI(ハイコーキ)部品 18V コードレススタンドライト UB18DGHiKOKI(ハイコーキ)
389税込428
1個
翌々日出荷
部品 18V コードレスランタン UB18DF HiKOKI(ハイコーキ)部品 18V コードレスランタン UB18DFHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷
部品 コードレススタンドライト UB18DG HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレススタンドライト UB18DGHiKOKI(ハイコーキ)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
部品名称バッグ形状図番502A
18V コードレススタンドライト HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレススタンドライトHiKOKI(ハイコーキ)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
上から明るく照らせる。 最大4000lmのスタンドライト。 100V電源とコードレス(18V)の2Wayで利便性がバツグン! 防じん・防水IP55取得(蓄電池装着時) エリア照射もスポット照射も自在の可動式ライトヘッド 高さ無段階調整可能で最大高さ2150mm 用途に対応した明るさ4モード 持ち運びに便利な収納バックが標準付属 収納バックのショルダーベルトは本体に直接装着可能 ACアダプタ標準付属 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ、収納バッグ質量(kg)8.1(蓄電池・ACアダプタ除く)使用電源マルチボルト電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、家庭用電源AC100V照度(Lx)最大1650LED白色LED(66個)寸法(縦×横×高さ)(mm)展開時:630×720×2150、収納時:222×210×1035光束(Lm)最大4000関連資料(0.68MB)