カテゴリ

  • 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(1)
  • バンドー化学(6)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • ATEN(6)
  • RECOM(4)
  • SPARKFUN(3)
  • タンガロイ(1)
  • マキタ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • WOLFSPEED(1)
  • StarTech.com(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(1)
  • GATOR Case(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-31 red」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約10%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    全長(mm)268電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])9000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場! 最大出力880Wパワフルモーター搭載! 手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
    用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ 溶接・溶断部の研削および仕上げ加工 鉄板などのサビ落とし 合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断 切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ仕様二重絶縁電圧(V)単相100消費電力(W)680最大出力(W)880最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター絶縁種別二重絶縁砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約20%アップ! 最大出力1100Wのハイパワー 内部配線の見直しにより全長-5mm サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)268質量(kg)1.6電流(A)8電源(V)単相100消費電力(W)780最大出力(W)1100コード長さ(m)3心・2.5砥石径(Φmm)100スイッチ形状スナップスイッチ最大回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ハウジング)アルミ合金ダイカスト砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)10(1.5)×10カーボンブラシ番号(下二桁)21
  • 部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 125mm 電気ディスクグラインダ G13SH5

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • 125mm 電気ディスクグラインダ(強力型) HiKOKI(ハイコーキ)

    125mm 電気ディスクグラインダ(強力型)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    125mmディスクグラインダーの強力形 最大出力1,160Wのハイパワーで切断作業でも活躍 サイドハンドル標準付属
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル消費電力(W)760最大出力(W)1160最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]モーター単相直巻整流子モーター寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22電源周波数(Hz)50/60電圧×電流(VA)100