カテゴリ
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- MANN-FILTER(2)
- KTC(1)
- ユニカ(1)
「b0438f」の検索結果

フロア用タッカ用ステープル
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(5000本)当日出荷から3日以内出荷フロアタッカ用ステープル 4mm幅フロアタッカ対応用途フロア材、合板の締結本数5000本線径(mm)1.25×0.95(MA線)
高圧フロア用タッカ
HiKOKI(ハイコーキ)¥58,980税込¥64,8781台9日以内出荷50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。用途フローリング施工付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)