カテゴリ

  • 電動工具(13)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bcl 1015s」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)10.8Vリチウムイオン電池HiKOKI(ハイコーキ)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
10.8V3.0Ahリチウムイオン電池がお求めやすくなって新登場
バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)89×49×93
10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)10.8Vリチウムイオン電池HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
欠品中
軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽い。小さい。使いやすい!重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!10.8Vスライド電池白色LEDライト付
セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
コードレスドライバードリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバードリルHiKOKI(ハイコーキ)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)穴あけ能力(mm) アルミ12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45ねじ締め能力(mm) 小ねじM6バッテリーリチウムイオン(BCL1030)充電器形名UC10SL2トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
コードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリル(本体のみ)HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38ねじ締め能力(mm) 小ねじ5クラッチトルク(N・m)0.3~2.9付属品No.2プラスビット質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!過放電、過負荷、過充電から電池を保護!手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10先端形状六角軸二面幅6.35寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS1240M装着時)チャック(mm)六角軸二面幅6.35蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ)リチウムイオン電池(14.4V)HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から翌々日出荷
BSL1460は電池2年保証付き
充電器 HiKOKI(ハイコーキ)充電器HiKOKI(ハイコーキ)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
10.8V差込式リチウムイオン電池用充電器 2重の充電停止機構採用
トラスコ品番495-7865質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100入力容量47Wコード2心ビニールコード充電時間BCL1030/BCL1030A/BCL1030M:約60分、BCL1015:約30分、BCL1015S:約25分充電器電圧(V)10.8充電電圧(V)10.8充電電流(A)3.0充電時間(分)1.5Ah:約30適合バッテリーリチウムイオン電池BCL10XXシリーズ
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(ハイコーキ)マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18VHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック(mm)六角軸6.35クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134