カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式冷温庫(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- BougeRV(2)
- アイリスオーヤマ(4)
- マキタ(1)
- ベルソス(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- PowerArQ(2)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- CRECOTE(1)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- RENOGY JAPAN(1)
- SPARKFUN(1)
- エンゲル(1)
- ツインバード(1)
「bougerv」の検索結果
特価

コードレス冷温庫(コンパクトタイプ)
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥88,980税込¥97,8781台3日以内出荷コードレス冷温庫コンパクトタイプ ちょうどいい使いやすさ!容量18L 2Lペットボトルが縦に4本収納可能! 17段階温度設定(ー18℃~60℃) 庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能 庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能 蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能 シーンに合わせて3種類の電源に対応可 (蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V) 安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる 本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能) JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応 12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能 USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C) ドレンコック付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)14.2※蓄電池除く使用温度範囲(℃)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×553×450(機体)