カテゴリ

  • 電動工具(26)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • FSC藤原産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsl-1460」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池(14.4V)

    HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)
    9,990税込10,989
    1個
    欠品中
    BSL1460は電池2年保証付き
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    USB端子付!蓄電池からもスマホの充電可能。持ち運び・保管に便利!軽量コンパクト設計。充電状況が一目でわかる!5段階電池容量ランプ。遠くからでも見やすい!大型LED充電ランプ採用。現場で便利!エンジン発電機対応。寒冷地にも強い!使用環境-10~40℃対応。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ハイコーキ スライド式リチウムイオン電池の充電、USBケーブルを用いた携帯電話などの充電仕様冷却:対応、発電機:対応質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)-10~40出力電圧(V)14.4、18冷却方式対応(ファン付)コード2心ビニールコード充電時間BSL1460/BSL1860:約30分(約21分)、BSL1450/BSL1850/BSL1850C:約25分(約19分)、BSL1440/BSL1840:約20分(約15分)、BSL1430/BSL1830:約15分(約11分)、BSL1840M:約40分(約30分)、BSL1430C/BSL1830C:約30分(約21分)、BSL1425/BSL1825:約25分(約19分)、BSL1420/BSL1820/BSL1820M:約20分(約15分)、BSL1415/BSL1815:約15分(約11分)、BSL36A18/BSL36A18B/BSL36A18X/BSL36A18BX:約25分(約19分)、BSL36A18/BSL36B18B/BSL36B18X/BSL36B18BX:約40分(約30分)、BSL36C18:約15分(約11分)交流電流(A)12または6ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)12.0、6.0、12.0充電時間(分)BSL36A18B/X:約25、BSL36A18/X:約25、BSL36B18B/X:約40、BSL36B18/X:約40、BSL3640MVT/BT:約40、BSL1860:約30、BSL1850C:約25、BSL1840M:約40、BSL1830:約15、BSL1830C:約30、BSL1825:約25、BSL1820M:約20、BSL1460:約30、BSL1430:約15、BSL1430C:約30、BSL1425:約25、BSL1420:約20、BSL1415:約15出力端子USB:電圧5V、電流2.1A(タイプA)入力電源(V)100※単相交流50/60Hz共用
  • 14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスクリーナー(カプセル式)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル質量(kg)1.5(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)438(床用ノズル取付時965)×114×153スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:35/標準:26/弱:14連続使用時間(分)強:約42/標準:48/弱:68(BSL1460使用時)集塵方式カプセル式適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)集塵容量(mL)560商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
  • USB対応充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    USB対応充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    軽量×高出力。ハイコーキ リチウムイオン電池からスマホを急速充電可能。従来の充電器よりも大幅な小形化を実現。180gの超小形サイズで持ち運びやすく、上部のフックや壁掛け用の溝を用いた取り付けも可能です。入出力兼用(最大65W)、出力専用(最大12.5W)のUSBType-C端子を2口搭載。最大65Wの高出力なPD(Power Delivery)対応Type-C端子でハイコーキ リチウムイオン電池からスマホの急速充電やパソコン・タブレットへの充電が可能です。蓄電池を充電しながらスマホ充電が行えます。※スマホ側は出力専用端子(最大12.5W)を使用。LEDライトを搭載し、暗所でライト代わりに使用可能。
    付属品ACアダプタ、USBケーブル質量(kg)0.18本体寸法(mm)112×80×53((縦×横×幅))時間満充電(分):(目安)BSL36A18X/BSL36A18BX:約100、BSL36B18X/BSL36B18BX:約160、BSL1460:約120、BSL1850C:約100、BSL1840M:約80、BSL1830C:約60、BSL1820M:約40、BSL1420:約40、BSL1415:約30蓄電池電圧(V)充電可能:14.4(BSL14xxシリーズ)、18V(BSL18xxシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    HiKOKI製リチウムイオン電池 14.4V/18V/マルチボルト電池が充電可能 発電機でも使用可能 USB(タイプA)端子搭載でスマートフォンなどの充電が可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    トラスコ品番772-7283質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40入力電圧(V)100冷却方式ファンコード(2心)ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間(蓄電池)気温20℃時:5Ah品(BSL1850・BSL1450)/約32分、4Ah品(BSL1840・BSL1440)/約26分、3Ah品(BSL1830・BSL1430)/約20分、2.5Ah品(BSL1825・BSL1425)/約25分、2Ah品(BSL1420)/約20分、1.5Ah品(BSL1415)・1.3Ah品(BSL1415S)/約15分バッテリー電圧(V)(蓄電池)14.4または18、(USB端子)5ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)(蓄電池)5Ah・4Ah・3Ah品:8.0/2.5Ah・2.0Ah・1.5Ah・1.3Ah品:6.0、(USB端子)2充電時間(分)BSL1460:約38、BSL1480:約38、BSL1450:約32、BSL1850:約32、BSL1850C:約32、BSL1440:約26、BSL1840:約26、BSL1430:約20、BSL1830:約20、BSL1430C:約30、BSL1830C:約30、BSL1425:約25、BSL1825:約25、BSL1420:約20、BSL1820:約20、BSL1415:約15、BSL1815:約15、BSL36A18:約32、BSL36B18:約52、BSL36C18:約20適合バッテリーリチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)、18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)USBポート出力電圧5V、出力電流2.1A
  • 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
    締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
    回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
  • スターターキット 18V HiKOKI(ハイコーキ)

    スターターキット 18V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    18Vコードレス工具エントリー用スターターキット
    バッテリー電圧(V)18
  • 2ポート急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    2ポート急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    「もう充電器も1つでいい」 サイズそのまま。10.8V電池も充電できる 業界最速充電! 10.8V電池の充電時間が半分に(UC12SL比) 静音モード搭載!ほぼ無音で充電が可能 コンセントがなくても電池からスマホが充電可能(10.8V電池除く) 壁掛け用の穴付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
  • 充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    3重の充電停止機能採用 低用量電池におすすめなシンプルモデル
    使用温度範囲(℃)0~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100コード2心ビニールコードブザー音なし充電電圧(V)14.4または18、18適合バッテリーリチウムイオン電池(BSL14XX、BSL18XX)シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • 14.4V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
    用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等全長(mm)302質量(kg)1.8(蓄電池装着時)高さ(mm)ギヤカバー:60無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC18YDL2充電時間(分)約21/約30(実用充電/満充電)充電池タイプ冷却機能付適合バッテリーBSL1460
  • 部品 コードレスクリーナー 14.4V R14DSAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスクリーナー 14.4V R14DSAL

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 急速充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    急速充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電
  • 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
    バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
  • マルチポート充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチポート充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    欠品中
    コンパクトな多機能充電器登場!。これ1台で最大4個の蓄電池の充電が可能!。スマホの充電も可能!(USB端子付き)。ACタップとしても使用可能!(コンセント2口付き、合計10A以下)。充電モードは選べる2モード(全体同時充電のマルチモード、1個ずつ充電の通常モード) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~40出力USC端子:端子数×2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数×2個(電流容量合計10A)コード長さ(m)1(2心)冷却方式対応(ファン付)コード2心キャブタイヤケーブル1m充電時間BSL1460/BSL1860:約38分、BSL1450/BSL1850:約32分、BSL1440/BSL1840:約26分、BSL1430/BSL1830:約20分、BSL1430C/BSL1830C:約30分、BSL1425/BSL1825:約25分、BSL1420/BSL1820:約20分、BSL1415/BSL1815:約15分、BSL36A18:約32分、BSL36B18:約52分、BSL36C18:約20分ブザー音あり充電電圧(V)14.4または18、18充電電流(A)8.0、6.0、8.0充電時間(分)(蓄電池)気温20℃時:(BSL1460)約38、(BSL1860)約38、(BSL1430)約20、(BSL1830)約20、(BSL1430C)約30、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52USBポート4口
  • 14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75バッテリー電圧(V)14.4穴あけ能力(mm) アルミ13
  • 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)155質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78最大締付トルク(N・m)70チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) アルミ13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル13
  • コードレスヘッドライト HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスヘッドライト

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(g)60本体寸法(mm)77×49×35入力電圧(V)DC5(USB端子)照度(Lx)100(強モード)LED色バッテリー電圧(V)14.4/18点灯方式3段階アズワン品番65-0294-36適合バッテリーBSL36A18,BSL1460
  • マルチポート充電器 HiKOKI(ハイコーキ)

    マルチポート充電器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    マルチモードで4つの電池が同時に充電可能です。 スライド式10.8Vポートが2口、14.4V~マルチボルト電池用ポートが2口ついており、別々の充電器を用意する必要がありません。 (充電ポートは購入後にカスタマイズが可能です。※10.8Vを1個、14.4V以上ポートを3個に変更等。詳しくはお問い合わせください。) USB端子を2口搭載しておりスマホの充電も可能です。(蓄電池側からスマホに充電することも可能です) 充電器自体に100V取り出し口が2個ついており、ACタップとしても使用可能です。(2口合計最大10A) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途スライド式リチウムイオン電池の充電セット内容1台質量(kg)1.5出力USB端子:端子数 X2個(出力電圧5V、出力電流合計2.0A)、ACコンセント:コンセント数 X2個(電流電電圧合計10A)コード長さ(m)1(2心)バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)【蓄電池1個あたり】(BSL1460)約38、(BSL1830C)約30、(BSL36A18)約32、(BSL36B18)約52 ※気温20℃時 (2個以上同時充電の場合は各電池の充電時間の合計時間となります)
  • コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途モルタル・レンガ・コンクリートブロックの穴あけに付属品急速充電器・ケース・予備電池・電池カバー・No.2プラスビット質量(kg)1.4電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350/高速:0~1400打撃数(min-1[回/分])低速:0~5250、高速:0~21000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400機械寸法(mm)全長188×高さ221×全幅81チャック能力(mm)2.0~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75バッテリーリチウムイオン(BSL1460)最大締付トルク(N・m)低速:50/高速:35バッテリー容量(Ah)2蓄電池電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60締付能力(小ねじ)M6蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル13クラッチ数(段)20商品タイプ本体+バッテリライト機能あり(LED)
  • 36V コードレス振動ドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス振動ドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    「押し付けやすくキレイな穴あけ」 業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル 押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス 作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載 AC製品よりもコンパクト&ハイパワー 脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載 チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載 作業に合わせて回転数を2段階変速可能 別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリート・木材・金属への穴あけ穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200穴あけ能力(mm) コンクリート20
  • コードレスかんな HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスかんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    パワフルモーターで高速切削
    長さ(mm)326幅(mm)166質量(kg)3.2(BSL1460装着時)高さ(mm)160回転数(min-1[r.p.m])16000最大切削幅(mm)82バッテリーリチウムイオン砥石軸(mm)-能力(mm)(切削幅)82、(切削深さ)0~2、(相じゃくり深さ)0~9蓄電池形名BSL1440適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)
  • 18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレス振動ドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)電圧(V)18モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工102ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径12×長さ100(下穴あり)チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:140[1429]/高速:105[1071]穴あけ能力(mm) アルミ102無負荷打撃数(min-1)低速:0~7500、高速:0~30000締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル20
  • コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーター搭載 トップクラスの穿孔速度とハツリ能力
    長さ(mm)331幅(mm)83質量(kg)3.7高さ(mm)214電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900本体寸法(mm)351×214×83穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)351×214×83バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4全負荷打撃数(min-1)0~3950蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4Vシャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~35適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:15.0、打撃:5.0
  • 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4Vコードレスロータリーハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.1バッテリー電圧(V)14.4充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)カーボンブラシ番号(下二桁)100打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0~3100、POWERモード:0~6200回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0~750、(POWERモード)0~1500
  • 36V コードレス振動ドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス振動ドリル 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    4日以内出荷
    「押し付けやすくキレイな穴あけ」。業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル。押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス。作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載。AC製品よりもコンパクト&ハイパワー。脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載。チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載。作業に合わせて回転数を2段階変速可能。別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリート・木材・金属への穴あけ付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器(UC18YDL2)、デプスゲージ、サイドハンドル、チャックハンドル、ケース、電池カバー全長(mm)344質量(kg)3.2(電池装着時サイドハンドルなし)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~1000、高速:0~1400(※気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm)座堀り:65、スーパーダイヤコア:120、ハイパーダイヤコア:160、スーパーウッドガルバコア:160、スーパーウッドコア:200モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工40穴あけ能力(mm) コンクリート20バッテリーリチウムイオン(BSL1460)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5バッテリー電圧(V)36保証期間なし充電器形名UC18YDL2チャック把握範囲(Φmm)1.5~13充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)無負荷打撃数(min-1)低速:0~13000、高速:0~18200(※気温20℃満充電時)打撃数(min-1[打撃/分])無負荷:低速0~13000、高速0~18200(※気温20℃満充電時)回転数(min-1[回/分])無負荷:低速0~1000、高速0~1400(※気温20℃満充電時)商品タイプ本体+バッテリ寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)344×247×97(電池装着時)1充電当たりの作業量モルタル穴あけ(深さ30mm×Φ5.3mm):約150個 鉄工穴あけ(SPCC1.6m厚×Φ8mm):約300個