カテゴリ
- 電動工具(16)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- 修理(3)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- サンピース(1)
「c3605d」の検索結果
特価

36V コードレス集じん丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から3日以内出荷「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から3日以内出荷どこでもハイパワー 業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属 コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ 無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く キックバック軽減システム搭載 新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷「クリーン&軽快!」。トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー。ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能。Bluetooth電池を標準装備(XPS仕様のみ)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能。7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!。クラス最小&最軽量で取り回しやすい!。システムケース・ダストボックスを標準装備(システムケースはXPS仕様のみ)。LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電器形名UC18YDL2穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
36V コードレス集じん丸のこ 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷「クリーン&軽快!」。トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー。集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備。集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能。Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。別売のコードレス集じん機と無線連動が可能。7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!。クラス最小&最軽量で取り回しやすい!。システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く)。LEDライト付、サイレントモード搭載通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、ケース、六角棒スパナ、ガイド、システムケース4、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電器形名UC18YDL2穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)277×183×236(蓄電池装着時)
36V 147mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥73,980税込¥81,3781台3日以内出荷AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能※2XPS仕様のみ 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)
36V 125mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可。本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー質量(kg)2.8(BSL36A18BX電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36V 125mmコードレス丸のこ 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 。本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、Bluetooth機能搭載蓄電池X2,チップソー黒鯱、ケース、スパナ、ダストアダプタ、電池カバー質量(kg)2.7(BSL36A18BX電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47寸法(全長×全高×全幅W)(mm)277×236×176(BSL36A18BX電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18BX充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
HiKOKI コードレス丸のこ 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷AC機並みの切断スピード Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池が標準装備でBluetooth対応集じん機との連動が可能 低騒音化とモーター効率アップを両立し、リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ。 モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替し、切断状況に応じてスムーズな切断が可能。 モーター回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、回転数が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させるキックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様付属品Bluetooth機能付きマルチボルト蓄電池X2、マルチボルト蓄電池、急速充電器、147mmチップソー黒鯱、システムケース4ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)38最大切込深さ(mm)(90°時)57使用電池マルチボルト蓄電池取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)満充電:約25/実用充電:約19
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。無線連動機能で集じん機にワンタッチで連動可※本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。しっかり際切り!ソーカバーの形状を見直し際切り時の材料の見やすさがさらに向上(C3605DB)。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47取付穴径(Φmm)20有効長(最大切り込み深さ)(mm)20(逆15°時)蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
36V 125mmコードレス丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷チップソー黒鯱(0037‐6199)×1枚が追加された特別セットです。どこでもハイパワー。業界最速7,000回転の切断スピードで作業効率UP。ハイパフォーマンスチップソー「黒鯱」標準付属。コードレスの機動性にパワフルさを兼ね備えたマルチボトルシリーズ。Bluetooth機能付き蓄電池標準装備でBluetoot対応集じん機に連動可能 ※本体のみ仕様除く。キックバック軽減システム搭載。新並行度調整機能付きリンク構造採用でベースの上げ下げがスムーズに。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)2個、充電器(UC18YDL2)、125mmスーパーチップソー黒鯱、六角棒スパナ、システムケース4、ダクトアダプタ、電池カバー 【特別付属】チップソー黒鯱×1枚無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:7000、サイレントモード:3500ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5