カテゴリ
- 電動工具(4)
- 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
「c3606dra」の検索結果
特価

36Vコードレス卓上スライド丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷黒鯱仕様ついに登場! 軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ Bluetooth(R)電池搭載で対応集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ 高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの切断能力を実現しました。 軽量コンパクトでスライドパイプが後方に飛び出さないパイプ固定のスライド方式で、狭い現場や壁際でも高精度でワイドな切断が可能です。 レーザーマーカ付で墨線合わせが簡単!刃先を明るく照らす白色光のLEDライト付! 切断幅6寸(182mm)で様々な内装材の切断が可能。 接触予防装置(木材加工用丸のこ盤の刃の接触予防装置(可動式))は労働安全衛生規則に基づく構造規格の型式検定合格品です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーターDCブラシレスモーター全長×全幅W×全高(mm)405×557×415(BSL36A18装着時)使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2蓄電池容量(Ah)2.5/5切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~5(右は直角時のみ)、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~451充電当たりの作業量巾木(MDF材)15×90mm:約605本
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用
HiKOKI(ハイコーキ)¥7,898税込¥8,6881枚当日出荷から翌々日出荷鋭い切れ味!ブレずに切れる! 鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断! 軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的! 段付チップと組刃で、鋭い切れ味! フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち! 硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。 高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合材集成材・一般木材用
チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980税込¥42,8781箱(6枚)4日以内出荷鋭い切れ味!ブレずに切れる!。鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!。軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!。段付チップと組刃で、鋭い切れ味!。フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!。硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等刃数65最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.9適合材集成材・一般木材用