カテゴリ

  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • ニッサン(27)
  • SMC(9)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Murrelektronik Limited(2)
  • エスコ(1)
  • 修理(1)
  • トスカバノック(1)
  • KSフィルター(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c5ye」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 集じん丸のこ C5YE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 集じん丸のこ C5YE

    HiKOKI(ハイコーキ)
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • 深切電子集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    深切電子集じん丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    石膏ボードの紙詰まりを低減し、トップクラス※1の集じん効率と高速切断で作業も後片付けもスピーディーです。 ※1:2021年1月現在、国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ) 集じん機を接続しての集じん率は90%以上! (材料や条件により異なります) 切断スピードが約50%UPしました。 前モデルに比べ0.5kg軽量化しており、クラス最小最軽量※1で取り回しが良くなりました。 コレクトカバー/ダストボックス(別売)はワンタッチで取り外し、付け替え可能です。 サイレントモード搭載でリフォームや内装工事など、騒音を抑えたい場所での作業におすすめです。 その他、キックバック軽減システム、ソフトスタート機能、LEDライト、平行度微調整機構搭載 100/125mmと2サイズのチップソーが使用可能です。
    仕様100mm/125mmチップソー兼用機質量(kg)2.4電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質サイディング、石膏ボード、木材等最大切込深さ(mm)(90°時)125mmチップソー装着時:47mm/100mmチップソー装着時:35mm取付穴径(Φmm)20
  • ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ) HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドカッター(スタンダードタイプ)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様乾式ダイヤ層幅(mm)6
  • チップソー黒鯱(強化石こうボード用) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー黒鯱(強化石こうボード用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,598税込6,158
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    剣先刃採用で紙を細かく切断! 集じん丸のこのゴミ詰まりを軽減されます。 段付きチップ+組刃で鋭い切れ味&仕上がりキレイ! 高硬度フッ素コーティング
    厚さ(mm)(鋸身厚)0.8、(アサリ幅)1.25適合材石こうボード、強化石こうボード取付穴径(Φmm)20