カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • 修理(4)
  • ホンダ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c6mey」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY HiKOKI(ハイコーキ)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEYHiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 165mm 深切り電子丸のこ C6MEY2HiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷
165mm 深切り電子丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)165mm 深切り電子丸のこHiKOKI(ハイコーキ)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現! パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍! ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断 ベース耐久性向上 「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上 ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能 サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に スイッチロックの操作性向上 新型ダストアダプタ対応 集じん性能向上 サイレントモード搭載 キックバック軽減システム搭載 逆5°傾斜機構付 のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断質量(kg)2.8電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])200ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66取付穴径(Φmm)20関連資料(1.31MB)
c6mey特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c6mey