カテゴリ
- 電動工具(4)
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- モノタロウ(1)
- マキタ(3)
- 新ダイワ(2)
- 谷口工業(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- TRUSCO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ホーザン(1)
- LENOX(レノックス)(1)
「cb12fa2 刃」の検索結果

ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)
HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(5本)当日出荷から翌々日出荷合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断
ロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。 定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。 本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。付属品帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダトラスコ品番354-3994質量(kg)21電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)746×353コード長さ(m)2心・2.5バイス方式平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)切断能力(mm)パイプ[0°]Φ115、[45°]Φ50ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角[0°]100、[45°]50切断角度0、45カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒[0°]Φ30、[45°]Φ30
ロータリーバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台欠品中帯のこ寿命をのばし、消費電力が少ない定速度制御採用。 材料に適した帯のこ周速が簡単の設定可能。LEDライト付。二重絶縁。 手軽なハンディタイプ。付属品帯のこNo.2(合金18山)1本トラスコ品番354-4001質量(kg)6.4電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)340寸法(幅W×高さH)(mm)495×270コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)パイプΦ120ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.4~1.3[25~80]切断能力(mm)パイプ角120カーボンブラシ番号(下二桁)21切断能力(mm)丸棒Φ30
ロータリバンドソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷「抜群の切断スピードで作業はかどる」 クラス初ACブラシレスモーター搭載でクラストップの切断スピード&クラス最軽量(2021年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)) SGP100Aの切断スピードは従来機比約1.5倍で1分以上早くなりました。 小型・軽量なACブラシレスモーターで本体質量を約5%軽量化しました。 スリップや帯のこ外れを防止するのこ車ラバーを搭載しています。 材料に適した周速変更ができる無段変速ダイヤルを搭載しています。 帯のこ刃今までのCB18シリーズと共用で経済的です。用途鋼材・非鉄金属・樹脂管・ステンレス・ダクタイル鋳鉄管等の切断質量(kg)41出力(W)360電源(V)単相100コード長さ(m)3(3芯・可倒式プラグ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)機体:935×400×455全負荷電流(A)4.8バイス方式平バイス(0~45°)切断能力(mm)パイプ(0°)Φ180、(45°)Φ115ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.6~1.7切断能力(mm)H鋼角材: (0°)150×150、(45°)100×100切断能力(mm)丸棒(0°)Φ80、(45°)Φ45帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1840×12.5×0.65切断角度(°)0(直角)/45
ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(5本)当日出荷適合CB13FA CB3FB幅(mm)12.5厚さ(mm)0.5全長(mm)1260