カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 研磨材(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • Y'sGOD(1)
  • サンピース(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd3607da」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36Vコードレスチップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスチップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    業界初!180mmクラスチップソーカッタ!。新36V(マルチボルト)電池だからできた、「どこでもガンガン思い通りに切れる」カッターです。これまで、ダストボックスが溶けて出来なかった重負荷作業をこの1台で。AC機以上のハイパワー(メーカーCD7SA比)とコードレスの機敏性。軽量マグネシウム製集じんボックス採用で、堅牢・高耐久。ワンタッチ着脱ダストカバーでかんたんゴミ捨て。サイレントモード、キックバック軽減システム搭載。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3700、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)180~185最大切込深さ(mm)60.5(外径185mmのチップソー使用時は63)切断板厚(mm)軟鋼材:最大12取付穴径(Φmm)20(または19)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40最大切断能力(mm)アングル:60×60、Cチャン:60(高さ)、丸パイプ:Φ60.5(50A)、角パイプ:60×60
  • 部品 コードレスチップソーカッタ CD3607DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスチップソーカッタ CD3607DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付) HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ(軟鋼材用チップソー付)

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    小形・軽量・高耐久! 握りが重心に近い最適バランス設計! ケガキ線の見やすいLEDライト付! ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
    付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイドトラスコ品番360-8701質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12切断能力(mm)L鋼60×60
  • 36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
  • チップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    欠品中
    小型・軽量。 ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく。
    付属品保護メガネ、ボックススパナ、ガイド質量(kg)4.0電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])3700対応材質鉄工用コード長さ(m)2心・5ノコ刃外径(Φmm)180/185切断能力(mm)パイプΦ60.5取付穴径(Φmm)20切断能力(mm)パイプ角60切断能力(mm)丸棒板材厚さ12アズワン品番64-7055-29切断能力(mm)L鋼60×60
  • 部品 コードレスチップソーカッタ CD3607DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスチップソーカッタ CD3607DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ケース形状図番506A
  • 36V コードレスチップソーカッタ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    様々な材料をサクッと一発切断! クラストップの切断性能&切断スピード クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 システムケース4を標準装備 ※本体のみ仕様除く マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)取付穴径(Φmm)20
  • チップソー HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,398税込2,638
    1枚ほか
    翌々日出荷
    コードレス/エンジン刈払機・充電式草刈機用チップソー
    用途刈払機での草刈り
  • 36V コードレス集じん丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス集じん丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「クリーン&軽快!」 トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー ダストボックスのみで約80%、集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能 Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。 別売のコードレス集じん機と無線連動が可能 7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP! クラス最小&最軽量で取り回しやすい! システムケース標準装備(本体のみ仕様除く) LEDライト付、サイレントモード搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500ノコ刃外径(Φmm)100~125モーター直流ブラシレスモーター使用電源(V)直流36使用電池マルチボルト蓄電池穴径(mm)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)298×183×236(蓄電池装着時)
  • 36V コードレスチップソーカッタ切断機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスチップソーカッタ切断機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増 ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備 36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能! サイレントモード・キックバック軽減システム搭載 LEDライト装備 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様角度切り範囲:0~左45°質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5
  • 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 165mmコードレス丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 新平行度微調整機能によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途木材の切断質量(kg)3.3(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20保証期間2年間蓄電池電圧(V)36
  • 部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DB

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    持ち運びに便利な軽量11kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
    用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。付属品190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)11電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050対応材質木工用/樹脂用/アルミ用コード長さ(m)2心・4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000傾斜切断(°)左45~右5最大切断寸法(mm)【ターンテーブル角度0°(直角)】のこ刃傾斜左45°:H35×W240/H45×W180(25)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W305/H60×W250(25)、のこ刃右傾斜5°:H35×W305/H45×W270(25)【ターンテーブル角度左右45°】のこ刃傾斜左45°:H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W215/H60×W170(20)、のこ刃右傾斜5°:H35×W215/H40×W170(20)【ターンテーブル角度右57°】のこ刃傾斜左45°:-、のこ刃傾斜0°(直角):H50×W165/H60×W125(20)、のこ刃傾斜右5°:-取付穴径(Φmm)20アズワン品番65-0294-62ノコ刃直径(mm)190
  • チップソー 150mm HiKOKI(ハイコーキ)

    チップソー 150mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,698税込6,268
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種CD3605DB、CD3605DFA
  • 部品 集じん丸のこ C6Y1 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 集じん丸のこ C6Y1

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷