カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
「cf18dsl」の検索結果

コードレス鉄筋カッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥179,000税込¥196,9001台3日以内出荷リリースバルブ機構搭載。 スリムな回転式ヘッド(345°)質量(kg)6.6(BSL1850装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電当たり/軟鋼材(SD345):約183本(外径16mm)切断速度(mm/min)4切断能力(mm)軟鋼(SS400、SD345)外径4~16回転角度(°)(ヘッド)345