カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • SMC(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg36d」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー穴径(Φmm)25.4電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • 36V コードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレス刈払機

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌日出荷
    取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ! モーターを後方に配置したことでバランスが向上。 軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。 メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。 回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。 最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが 速くなり、作業効率も向上。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様携帯方式:肩掛式刃数34バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
  • 36V 充電式刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式刈払機

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    高耐久のブラシレスモーターを搭載した高トルクモデル。 刈刃外径255mmのチップソーに対応しており、快適に作業可能です。 モーター後方配置・・・重心バランスが向上し、エンジン刈払機に近い操作感を実現。 3段階モード切替・・・エコモード/オートモード/パワーモード オートモードでは負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率よく作業が行えます。 スピンドルロック搭載・・・ロックボタンを押し込むことで回り止めできるため、チップソーなどの付替えが行いやすい。 操作性向上・・・スイッチパネルをハンドル部付近に配置し、手元での操作が行いやすくなりました。 1充電当たりの作業時間(目安)(無負荷時・マルチボルト蓄電池 BSL36B18X使用時) ※数値は参考値です。作業環境により異なります。 エコモード 約115分 オートモード 約50分 パワーモード 約27分 (D)仕様は分割仕様です。持ち運びや収納に便利です。
    用途草刈り、刈払い作業回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)。使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!。(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様。オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DB(L) 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!。斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが。速くなり、作業効率も向上。
    用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー仕様携帯方式:肩掛式刃数34電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230
  • HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    3日以内出荷
    通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様。刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント。刈払いアタッチメント:0038-2808。カルチベータアタッチメント:0038-2809。パワーブラシアタッチメント:0038-2810
    用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
  • 部品 コードレス刈払機 CG36DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス刈払機 CG36DB

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 コードレス刈払機 CG36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス刈払機 CG36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 部品 36V コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレス刈払機 CG36DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • 36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
    付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)刃数40寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4回転方向刈刃:上から見て反時計回り
  • 36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌日出荷
    分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
    付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長945×全幅600質量(kg)6.5ブラシ径(Φmm)260ギヤ比1/32作業幅(mm)555
  • 部品 コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス刈払機 CG36DC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    部品名称40マイバチップソー255マル形状図番508
  • 部品 36Vコードレス刈払機 CG36DAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレス刈払機 CG36DAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 伸縮式 コードレス刈払機 CG36DTA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 伸縮式 コードレス刈払機 CG36DTA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌々日出荷