カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • 日機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cg36dc」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレス刈払機 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス刈払機HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
40,980税込45,078
1台
翌日出荷
「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当) 使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置! (D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラク オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000取付穴径(Φmm)25.4バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36関連資料(0.82MB)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)255
部品 36V コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 36V コードレス刈払機 CG36DCHiKOKI(ハイコーキ)
79税込87
1個
翌々日出荷
36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)36V 分割式コードレス刈払機用チップソーアタッチメントHiKOKI(ハイコーキ)
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用刈払い機アタッチメント
付属品チップソー(外径255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)刃数40寸法(mm)全長849×全幅295×全高149(刈刃を除く)質量(kg)1.0(刈刃・飛散防護カバーを除く)外径×内径(Φmm)刈刃:255×25.4回転方向刈刃:上から見て反時計回り
36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドル HiKOKI(ハイコーキ)36V 分割式コードレス刈払機 本体のみ ループハンドルHiKOKI(ハイコーキ)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。ループハンドル仕様別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
付属品六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※電池・充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状Uハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(L) 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!(L)仕様は斜面での作業に適したループハンドル仕様オートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り仕様携帯方式:肩掛式付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状ループハンドル穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 CG36DC(D) 電池2個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様「高トルクだからパワフルに刈れる」従来機(CG36DB)比、約1.6倍の高トルク!(目安:エンジン式刈払機30mL相当)使いやすさをさらに追及!スピンドルロック搭載で刃の交換がしやすい!スイッチパネルを手元に配置!(D)仕様は本体が分割できて持ち運びがラクオートモード搭載(負荷が大きくなると回転数が自動的に上がります)
用途一般の草刈り、雑草刈り付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X・BSL36A18X)各1個、急速充電器、Φ255mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー穴径(Φmm)25.4電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:3000、オート:4700、パワー:6000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×650×415バッテリー容量(Ah)4ハンドル形状両手ハンドル(シャフト分割可)取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ255
部品 コードレス刈払機 CG36DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレス刈払機 CG36DCHiKOKI(ハイコーキ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
部品名称40マイバチップソー255マル形状図番508
HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 36V コードレス刈払い機 分割式 電池1個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様刈る・耕す・磨くを自在に。メインパイプ分割型の36V充電式刈払機です。別売のアタッチメントと組み合わせてご使用ください。多用途に活躍。アタッチメントの付け替えにより、草刈り・耕うん・清掃など様々なシーンで使えます。高耐久&高トルク。高耐久のブラシレスモーターを搭載することで、高トルクを実現しました。オートモード搭載。負荷が大きくなると自動的に回転数が上がり、効率の良い作業が行えます。別売りアタッチメント刈払いアタッチメント:0038-2808カルチベータアタッチメント:0038-2809パワーブラシアタッチメント:0038-2810
用途草刈りアタッチメント:一般の草刈り、雑草刈り、ブラシアタッチメント:床面の磨き、清掃、カルチベータアタッチメント:耕運付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)1個六角棒スパナ、保護メガネ、ボックススパナ(17mm×19mm)、肩掛けバンド(離脱ベルト式)、工具袋 ※充電器別売質量(kg)3.8(BSL36B18X装着時)電圧(V)36回転数(min-1[r.p.m])エコ:4400、オート:6900、パワー:8700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1060×227×193(BSL36B18X装着時)ハンドル形状ループハンドル適合バッテリーマルチボルトバッテリーシリーズ
36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)36V 分割式コードレス刈払機用カルチベータアタッチメントHiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用カルチベーターアタッチメント
付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長934×全幅236×全高267質量(kg)2.7耕うん幅(mm)170ギヤ比1/46ブレード径(Φmm)221
36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメント HiKOKI(ハイコーキ)36V 分割式コードレス刈払機用パワーブラシアタッチメントHiKOKI(ハイコーキ)
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
付属品六角棒スパナ寸法(mm)全長945×全幅600質量(kg)6.5ブラシ径(Φmm)260ギヤ比1/32作業幅(mm)555