カテゴリ
- 電動工具(13)
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(3)
「cj36da」の検索結果

36V 充電式ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
36Vコードレスジグソー 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷「もっともはやく、どこでも自在に切断」。新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能。国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。低速スタートで切り始めが合わせやすい。「オートモード」搭載!。負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。変速ダイヤル付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、蓄電池(BSL36A18X)、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、チップカバー、ケース、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時)全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45ストローク数(min-1[回/分])800~3500(オートモード1400※負荷を検知すると自動で最高速に)能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0バッテリー電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18Xストローク量(mm)26充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
電子ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケーストラスコ品番779-6234質量(kg)2.5電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~2800電源周波数(Hz)50/60切断能力(mm)ステンレス板3.2最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25
18V コードレクジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から3日以内出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材、鋼板等の切断質量(kg)2.6(蓄電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202対応材質鉄工用/木工用傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])0~2500ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス2.5
電子ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材110ストローク数(min-1[回/分])850~3000切断能力(mm)ステンレス板3.2カーボンブラシ番号(下二桁)41最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25
ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台欠品中手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ質量(kg)1.5(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)400対応材質鉄工用/木工用/樹脂用コード長さ(m)2芯・1.8全負荷電流(A)4.2傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65最大ストローク(mm)18無負荷ストローク数(min-1)0~3000最小切断半径(mm)25アズワン品番65-0294-63
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)