カテゴリ

  • 電動工具(20)
  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(72)
  • KITZ(キッツ)(36)
  • 桑名金属工業(33)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](31)
  • RS PRO(25)
  • brembo(23)
  • 特殊電極(21)
  • 東洋バルヴ(19)
  • EKチェーン(14)
  • エスコ(11)
  • ムラコ(11)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • 日本ウェルディングロッド(8)
  • 千吉(8)
  • カーメックス(7)
  • GREEN BELL(グリーンベル)(7)
  • 岡崎精工(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr-13」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CR13VC用部品 キャップ HiKOKI(ハイコーキ)CR13VC用部品 キャップHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
当日出荷
部品 セーバーソー CR13VC HiKOKI(ハイコーキ)部品 セーバーソー CR13VCHiKOKI(ハイコーキ)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
CR13VC用部品 ブレードホルダー HiKOKI(ハイコーキ)CR13VC用部品 ブレードホルダーHiKOKI(ハイコーキ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
部品 セーバーソー CR13V2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 セーバーソー CR13V2HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 電子セーバソー CR13VBY2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子セーバソー CR13VBY2HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 電子セーバソー CR13VEY HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子セーバソー CR13VEYHiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
翌々日出荷
部品 電子セーバソー CR13VEY HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子セーバソー CR13VEYHiKOKI(ハイコーキ)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
部品名称ケース形状図番502
部品 電子セーバソー CR13VA HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子セーバソー CR13VAHiKOKI(ハイコーキ)
179税込197
1個
翌々日出荷
部品 電子セーバソー CR13VB HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子セーバソー CR13VBHiKOKI(ハイコーキ)
129税込142
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 電子セーバソー CR13VBY HiKOKI(ハイコーキ)部品 電子セーバソー CR13VBYHiKOKI(ハイコーキ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
セーバーソーCR13V2用ブレードホルダC HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーCR13V2用ブレードホルダCHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
適合本体CR13V2
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)3.2付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170トラスコ品番377-9441
セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120電源(V)単相100電流(A)10.6消費電力(W)1010コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)43質量(kg)3.3付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165トラスコ品番354-4168
電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)電子セーバソーHiKOKI(ハイコーキ)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属
消費電力(W)1050コード長さ(m)(2心)2.5ストローク量(mm)32切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)木材厚さ120付属品ブレード(No.141(S))・ケース質量(kg)(コード除く)3.9モーターブラシレスモーター全負荷電流(A)12全長×全幅W×全高(mm)490×190×101使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100
電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)電子セーバソーHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
欠品中
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.5付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167トラスコ品番447-7588
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
湾曲ブレード HiKOKI(ハイコーキ)湾曲ブレードHiKOKI(ハイコーキ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上
全長(mm)250適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレードHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
セーバーソー用特殊ボルトM4セット HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用特殊ボルトM4セットHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
339税込373
1セット
当日出荷
適合CR13VC
セーバーソー用スプリング(B) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用スプリング(B)HiKOKI(ハイコーキ)
219税込241
1個
当日出荷
適合CR13VC
セーバーソー用ホルダピン(B) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用ホルダピン(B)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合CR13VC
セーバーソー用レバー(A) HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソー用レバー(A)HiKOKI(ハイコーキ)
989税込1,088
1個
当日出荷
適合CR13VC