カテゴリ

  • 電動工具(12)
  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr14dbl」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 14.4Vコードレスセーバソー CR14DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 14.4Vコードレスセーバソー CR14DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    翌々日出荷
  • コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスセーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カットストローク量(mm)32充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
  • 18V 充電式セーバソー(レシプロソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー(レシプロソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    6日以内出荷
    ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。
    付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • 18V 充電式セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    18V 充電式セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。
    用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
  • 部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。
    用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
  • セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード

    HiKOKI(ハイコーキ)(27件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
    用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    欠品中
    握りやすいフロントカバー。 無段変速機構付で切断速度が調整可能。 ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。 ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナトラスコ品番377-9441質量(kg)3.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
  • セーバーソー HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    断然速い切断スピード ブレード着脱ツールレス(新機構) 3重シール構造で防じん・防滴性を大幅に向上。 ブレード反転取付可能 滑りにくいフロントカバー ダイヤル式無段変速機構付
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番354-4168質量(kg)3.3電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材120ストローク数(min-1[回/分])0~2800カーボンブラシ番号(下二桁)43最大ストローク(mm)29本体寸法(全長×高さ)(mm)435×165
  • セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 湾曲ブレード管材向け

    HiKOKI(ハイコーキ)(13件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
    用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下刃厚(mm)0.9主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
  • 電子セーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    電子セーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    欠品中
    切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します (※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します) プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。 湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。 チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能) レバー操作でブレードの着脱が可能。 プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。 スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。 ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。 握りやすい2層構造フロントカバー。
    付属品湾曲ブレード150mm×1、ケーストラスコ品番447-7588質量(kg)4.5電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)軟鋼板19切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク数(min-1[回/分])0~3000最大ストローク(mm)32
  • 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
  • コードレスのこぎり HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスのこぎり

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー! 4種類のブレード付でいろいろ切れる! ・木工用剪定刃…剪定切り、枝切り ・ナイフ刃…発泡スチロール、カーペット、ダンボール ・金属用薄物ブレード…金属パイプなど ・ジグソーブレード…木材曲線切り ツールレスでラクラクブレード交換 全長が短く重心がハンドルにある為、疲れにくい 先端にLEDライト付
    付属品蓄電池、充電器、ブレード(木工用剪定刃、ナイフ刃、金属用薄物ブレード、ジグソーブレード)仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18xxシリーズ)質量(kg)1.6(蓄電池装着時)電圧(V)18能力(mm)軟鋼パイプ/50、木材/50、軟鋼板/12蓄電池形名BSL1820Mストローク量(mm)13無負荷ストローク数(min-1)0~32001充電当たりの作業量木材の切断(2×4材):約40カット
  • セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
    刃厚(mm)1.3主要切断材料極厚・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)ピッチ(山数/inch)14切断厚(mm)3以上(目安)
  • コードレスセーバソー(充電式レシプロソー) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスセーバソー(充電式レシプロソー)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    全長335mmで疲れにくく、使いやすい。ツールレスで楽々ブレード交換。作業時間の短縮。10.8Vスライド式リチウムイオン電池搭載。軽量&コンパクト
    用途・パイプ、アングルの切断。・各種木材の切断および窓抜き。・軟鋼板、アルミ板、石膏ボードの切断。・ベークライト、塩化ビニール等野各種合成樹脂の切断付属品リチウムイオン電池(BSL1220M)×1個、急速充電器、ブレード(木材用、金属用)、電池カバー全長(mm)335質量(kg)1.5(BSL1220M装着時)モーター直流マグネットモーターストローク数(min-1[回/分])無負荷:0~3200蓄電池電圧(V)10.8ストローク量(mm)無負荷:13充電時間(分)約30最大切断能力(mm)軟鋼/塩ビパイプ:Φ50 木材:T50 軟鋼板:T12蓄電池容量(Ah)2スイッチング方式トリガー式(無段変速)1充電当たりの作業量【BSL1240M使用時】材料:木材 寸法:2×4材 約60カット/材料:鉄パイプ 寸法:Φ19.1×T1.2 約100カット
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに蓄電池電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.6機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81ねじ締め能力(mm) 小ねじM6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)クラッチ数(段)22
  • セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
    刃厚(mm)1.3主要切断材料極厚・ステンレス管材切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)切断厚(mm)3以上(目安)
  • 湾曲ブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    湾曲ブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上
    適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)全長(mm)250アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品