集じん機 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)4日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ乾湿両用電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)6ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6バッテリー容量(Ah)4真空度(kPa)最大20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池関連資料(0.53MB)