カテゴリ

  • 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • 三菱電機(17)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • コガネイ(14)
  • 三菱マテリアル(14)
  • エスコ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • 重松製作所(8)
  • StarTech.com(8)
  • Kordz(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • AUTONICS(オートニクス)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • アイシン精機(5)
  • KSフィルター(5)
  • TRUSCO(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NTB(4)
  • レイ・アウト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-02」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
  • 充電式ドライバドリル 10.8V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式ドライバドリル 10.8V

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    ヘッド長 149mmでコンパクト&取り回しやすい。 軽量1.1kg (バッテリーBSL1250MT装着時)。 20段クラッチ機能を搭載し、締付けトルクを調整可能。 キーレスチャック (最大把握径 10mm)。 LEDライト付。
    用途電気工事・設備工事に最適ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) 鉄工10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) アルミ12
  • 充電式インパクトレンチ 36V HiKOKI(ハイコーキ)

    充電式インパクトレンチ 36V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    当日出荷
    四角ドライブ 19mm。 最大締付けトルク 630N・mのハイパワー&トップクラスの締付けスピードを実現。 軽量 2.7kgで取り回しやすい。 4段階の強弱切替モードを搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。 HiKOKI TOOLSアプリとの連動(Bluetooth連動機能搭載バッテリー使用時)により、締付モードの回転数やオートストップ時間を調整可能。 フリクションリング採用により、ソケットの仮保持ができピン・Oリングの取り付けが簡単に。 オートストップ機能・・・あらかじめ設定された時間で自動停止し、締め過ぎによるボルトの破損を防止。
    最大締付トルク(N・m)630電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)19長さ(mm)169モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)11.7
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。 3段階の締付モードでねじからボルトまで幅広い作業に使用可能。 金属製リングギヤ採用で寿命UP! 【付属品((2LS)、(2ES))】急速充電器、予備電池、ケース、電池カバー ※(NN)は本体のみ(付属品なし)
    用途整備や製造現場、電気工事・設備工事に最適打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~2500、パワー/テクス:0~4000ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8能力(mm) 普通ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) テクスねじ3.5~5
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)質量(kg)2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスディスクグラインダ(パドルスイッチ搭載)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    3日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上! 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式 オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途パドルスイッチ式付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー質量(kg)2.7(電池装着時、サイドハンドル無し)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(Φmm)外径125砥石寸法(mm)厚さ最大6砥石寸法(Φmm)穴径22使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)全長×全高(mm)363×ギヤカバー71(電池装着時・トイシ含まず)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1台
    4日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)、システムケース3、電池カバー最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ最大6使用電池マルチボルト蓄電池握り径(Φmm)ハウジング:56、ハンドル:46バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)商品タイプ本体+バッテリーセットスイッチ種類パドルスイッチ式
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)振動3軸合成値(m/s2)11.7
充電工具 本体カテゴリ