カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • SMC(49)
  • CKD(17)
  • イチグチ(15)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
  • 大阪魂(9)
  • パトライト(PATLITE)(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(8)
  • 廣杉計器(7)
  • カナレ電気(6)
  • 日本エレパーツ(6)
  • エレコム(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 関西通信電線(4)
  • サンワサプライ(3)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(3)
  • 水本機械製作所(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 四国電線(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dfb」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.6回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25蓄電池電圧(V)14.4蓄電池形名BSL1420穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池容量(Ah)2クラッチ数(段)22
  • コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途長いねじやボルト締めに質量(kg)1.4機械寸法(mm)全長166×高さ228×センタハイト28蓄電池形名BSL1820M充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
  • コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスドライバドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)22
  • コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    パワフル&豊富な作業量が頼もしい! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
    用途ボルトやナットの締め付け・取り外しに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)、電池カバー、ケース質量(kg)1.4タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400機械寸法(mm)全長177×高さ228×センタハイト28ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー電圧(V)18蓄電池形名BSL1820M最大締付トルク(N・m[kgf・cm])162[1650]充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M12打撃数(min-1)0~3200適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリーセンターハイト(mm)28振動3軸合成値(m/s2)9.6
充電工具 本体カテゴリ