カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh1826da」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 18V コードレスロータリハンマドリル DH1826DA HiKOKI(ハイコーキ)部品 18V コードレスロータリハンマドリル DH1826DAHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンクHiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
18V SDSプラスハンマードリルパワータイプ。オートストップ機能付き。リアクティブフォースコントロール機能付きで、先端ロック時に本体が振られてしまう現象を軽減。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能。シンプルで簡単な操作パネル。回転数2段切替機能付き。3モード切替(回転/回転+打撃/打撃)。高輝度LEDライト搭載。フック(別売)装着可能で使いやすさもカスタム。スイッチの防じん・耐水性が向上通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18シャンク形状SDSプラス