カテゴリ

  • 電動工具(31)
  • 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • NACHI(不二越)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • THERMOS(サーモス)(3)
  • イスカル(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(18)
  • サンクリエイト(2)
  • ダイワアドテック(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • ベン(4)
  • 協育歯車(11)
  • 日東工器(1)
  • 椿本チエイン(3)
  • 渡辺電機工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh36」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DPF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DPF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    部品名称サイクロンパッキン形状図番122
  • 部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DBDL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DBDL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ケース組形状図番504A
  • 部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスロータリハンマドリル DH36DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 36Vコードレスハンマドリル DH36DSA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスハンマドリル DH36DSA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH36DPF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスロータリハンマドリル(集じんタイプ) DH36DPF

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH36DMA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    品番376791部品名称ハンドル(A).(B)セット形状図番87A
  • 部品 36Vコードレスロータリーハンマドリル(集じん機能付) DH36DPB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスロータリーハンマドリル(集じん機能付) DH36DPB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    品番376512部品名称インナトレイ形状図番511
  • 部品 コードレスインパクトレンチ WR36DH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ WR36DH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ハウジングプレートセット(黒)形状図番30
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    当日出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)蓄電池電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー全長(mm)358全幅(mm)91全高(mm)233全長×全幅W×全高(mm)358×91×233充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構
  • 部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)バッテリー電圧(V)36穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)全長(mm)356全幅(mm)91全高(mm)247無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247使用電池リチウムイオンバッテリー全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)集塵性能ありシャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    欠品中
    抜群の取り回しと穴あけスピード。吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業!。サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク!。従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーマルチボルト蓄電池
  • 36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    高効率なブラシレスモーターと高出力な蓄電池でAC100V並みの穿孔速度を実現しました。 軽くてスリムなガンハンドル採用で従来品よりも約200g軽量化&従来品に比べ約26%穴あけスピードUP。 抜群の取り回しとクラス最速の穴あけスピードで軽快な穴あけを実現。 本体の振動を吸収する特許技術を採用し、低振動で疲れにくく作業時の負担も軽減します。 作業内容・相手材に合わせて回転数2段階切り替え可。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載。リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品予備電池、急速充電器、ケース、デプスゲージ、サイドハンドル、電池カバー、キャップ長さ(mm)368幅(mm)83質量(kg)3.6(サイドハンドル装着時)高さ(mm)278(蓄電池装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~950、LOWモード/0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28バッテリーBSL36A18Xバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1)無負荷:NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量コンクリート穴あけΦ10.5mm×30mm:約130個
  • 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化。横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載!。穴あけ速度12%UP!。集じんシステムを700g軽量化。低振動機構を追加搭載。オートストップ機能付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ。タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整)。アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ。アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用)。コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし。金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)
  • HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2(BSL36A18X)×1、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー質量(kg)4.2(サイドハンドル・BSL36B18X装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28全長×全幅W×全高(mm)356×91×232バッテリー容量(Ah)4.0/8.0蓄電池電圧(V)36/18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700充電時間(分)(実用)約30、(満充電)約40シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • 36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
  • 部品 36V コードレスロータリハンマドリル DH3628DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスロータリハンマドリル DH3628DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) DH3640DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 36Vコードレスハンマドリル(六角軸) DH3640DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスハンマドリル(六角軸) DH3640DB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    翌々日出荷
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • ブルポイント(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
  • カッタ(SDSプラス) HiKOKI(ハイコーキ)

    カッタ(SDSプラス)

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番792-4411適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV全長(mm)150刃幅(mm)40
  • ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング HiKOKI(ハイコーキ)

    ブルポイント(六角シャンク)セルフシャープニング

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
    用途破砕・ハツリ用先端幅(mm)-
  • カッタ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    カッタ(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途アスファルト破砕用
  • シャンク(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    シャンク(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途ランマ・ビシャン取付用先端幅(mm)-
  • スコップ(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    スコップ(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途穴掘用
  • コールドチゼル(六角シャンク) HiKOKI(ハイコーキ)

    コールドチゼル(六角シャンク)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
    用途溝堀り・角出し用
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1台
    翌日出荷から6日以内出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    最大締付トルク(N・m)350差込角(sq.)12.7全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • ランマ HiKOKI(ハイコーキ)

    ランマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    シャンクは別売となります。
    用途土砂・敷石などの突き固め用仕様-全長(mm)-六角対辺(mm)-先端幅(mm)-
  • 集じんシステム HiKOKI(ハイコーキ)

    集じんシステム

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    コンクリート穴あけ専用 集じんシステム
    質量(kg)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×223×393集塵容量(L)0.6使用可能機種DH36DPE/DH36DPF/DH18DPC最大ストローク(mm)100ドリルビットサイズ(mm)錐径4.3~20mm、有効長100mm以下