カテゴリ

  • 電動工具(17)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • マキタ(2)
  • 修理(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dh36dpa」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    ブラシレスモーター搭載 トップクラスの穿孔速度とハツリ能力
    長さ(mm)331幅(mm)83質量(kg)3.7高さ(mm)214電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900本体寸法(mm)351×214×83穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート20寸法(全長×全高×全幅W)(mm)351×214×83バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4全負荷打撃数(min-1)0~3950蓄電池形名BSL1460、容量6.0Ah、電圧14.4Vシャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~35適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:15.0、打撃:5.0
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスハンマドリル(六角軸) 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    「軽く快適にパワフルな穴あけ」。穴あけスピード&ハツリ性能を大幅アップ!。穴あけスピード 約39%アップ。ハツリ性能 約33%アップ。本体重量-0.7kgの軽量化。新構造の防振ハンドルで振動を低減。高輝度LEDライト搭載。リアクティブフォースコントロール搭載でビットがロックした際の衝撃を軽減。プッシュボタン式定速度・変速制御(4段階)通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×2、急速充電器、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース、電池カバー寸法(mm)479×262×107(BSL36B18X 装着時)質量(kg)7.2(サイドハンドル装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40シャンク形状六角シャンク蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.4、(打撃)11.0
  • 18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスロータリハンマドリル SDSプラスシャンク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました。オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします。回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました。集じんシステム(別売:コードNo.0037-9133)が装着可能です。高輝度LEDライト搭載で狙った場所が見やすく、作業がスムーズに進みます。フック(別売)装着可能で使いやすさがアップしました。スイッチの防じん・耐水性が向上しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途アンカ・ナイロンプラグ等・各種プラグの下穴あけなどに、タイル・レンガへの穴あけなどに、コンクリートの穴あけなどに、アンカへの打込み作業などに、コンクリートの破砕・はつり・溝掘り・角出し・はがしなどに、金属・木材への穴あけなどに(別売ドリルチャック・チャックアダプタ使用)質量(kg)3.8(蓄電池、サイドハンドル装着時)グリーン無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~26全長×全幅W×全高(mm)358×91×233シャンク形状SDSプラス打撃数(min-1)NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
  • 36Vコードレスハンマドリル(SDSMax) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスハンマドリル(SDSMax)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    93,980税込103,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) コンクリート40(ドリルビット)、105(コアビット)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36全負荷打撃数(min-1)1400~2800充電時間(分)約40シャンク形状SDSmax シャンクタイプ蓄電池タイプマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)10.3(回転+打撃)、10.1(打撃)
  • ロータリハンマドリル 28mm HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル 28mm

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)850電源(V)単相100電流(A)8.9コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32全負荷打撃数(min-1)0~4300付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)360幅(mm)83質量(kg)3高さ(mm)199回転数(min-1[r.p.m])0~1100シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
  • カッタ(SDSプラス) HiKOKI(ハイコーキ)

    カッタ(SDSプラス)

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番792-4411適合機種DH14DBL、DH18DBL、DH18DBDL、DH36DBL、DH36DBDL、DH36DPA、DH36DPB、DH28PF、DH28PFY、DH28PCY、DH28PMY、DH24PH、DH28PC、DH28PD、DH30PC2、H25PV全長(mm)150刃幅(mm)40
  • コールドチゼル HiKOKI(ハイコーキ)

    コールドチゼル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様SDSプラストラスコ品番792-4381全長(mm)250先端幅(mm)20
  • ロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    速く、ラクに穴あけ。 クラストップの穿孔スピード! 低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!
    消費電力(W)900電源(V)単相交流50/60・100電流(A)9.4コード長さ(m)5(2心)回転数(min-1[r.p.m])低速:0~700、高速:0~900穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28打撃数(min-1[回/分])低速:0~3170、高速:0~4300仕様SDSプラス、二重絶縁付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース長さ(mm)355幅(mm)87質量(kg)3.0(コード除く)高さ(mm)227モーターブラシレス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    ワンプッシュ式ビット装着 大型スイッチで長時間握っていても疲れにくい 操作性が良く、モード切替がスムーズな大形チェンジレバー
    ビット(シャンク)SDS-max電源周波数(Hz)50/60幅(mm)120電源(V)100
  • 部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスセーバソー CR36DA CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 18V コードレスハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    18V コードレスハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ回転数(min-1[r.p.m])(全負荷回転数) NORMALモード:0~4300、LOWモード:0~3170バッテリー電圧(V)3.4~18回転数(min-1[回/分])NORMALモード:0~950、LOWモード:0~700
  • 36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル 集じんシステム付

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    抜群の取り回しと穴あけスピード 吸引力の落ちにくい新集じんシステム採用で粉じんを気にせず快適作業! サイクロン分離方式とHEPAフィルタを搭載した新集じんシステムはビットを取り付けたまま着脱が可能。 従来品に比べて700g軽量化され、取り回しもラクラク! 従来品に比べて集じんシステムを取り付けてもスリムな為、狭い場所での作業にも最適です。 回転数2段階切り替え機能付。高輝度LEDライト搭載。 穴あけ時間を記憶し、記憶した時間で自動的にモーターを停止させる「オートストップ機能」搭載 リアクティブフォースコントロール機能(RFC)付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)
  • ハンマドリル DH40MC HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル DH40MC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)1100コード長さ(m)5(2心)無負荷回転数(min-1[r.p.m])620定格電流(A)11.6打撃数(min-1)2800
  • ハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    ハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40