カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • 大阪魂(126)
  • SMC(44)
  • TDT(田野井)(32)
  • brembo(18)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • 三木プーリ(16)
  • エバオン(12)
  • 渡辺電機工業(12)
  • カツイチ(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(10)
  • イトーキ(10)
  • TRUSCO(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(8)
  • KITO(キトー)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-14」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)グラインダー用カーボンHiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)カラビナ用フックHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81クラッチ数(段)22
スーパーウッドコア組 HiKOKI(ハイコーキ)スーパーウッドコア組HiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
スーパーウッドコア HiKOKI(ハイコーキ)スーパーウッドコアHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSLHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
DS14DBL用ケース HiKOKI(ハイコーキ)DS14DBL用ケースHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
適合本体DS14DBL
部品 コードレスドライバドリル DS14DSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS14DSLHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSL HiKOKI(ハイコーキ)部品 14.4Vコードレスドライバドリル DS14DBSLHiKOKI(ハイコーキ)
609税込670
1個
翌々日出荷
品番376019部品名称モータピニオン形状図番50A
部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DS14DBL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DS14DBL2HiKOKI(ハイコーキ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS14DMRL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS14DMRLHiKOKI(ハイコーキ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS14DBL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS14DBLHiKOKI(ハイコーキ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS14DMR HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS14DMRHiKOKI(ハイコーキ)
199税込219
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS14DBEL HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS14DBELHiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル DS14DV HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS14DVHiKOKI(ハイコーキ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
部品名称モートル形状図番27