カテゴリ

  • 電動工具(20)
  • 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(3)
  • WIDIA(514)
  • テラモト(92)
  • 大阪魂(53)
  • OSG(オーエスジー)(42)
  • TRUSCO(32)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(31)
  • コガネイ(26)
  • GIVI(ジビ)(23)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • SMC(18)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • オーティス(17)
  • bitstrong(16)
  • タカトテクニカ(15)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(15)
  • エスコ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-2」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
70,980税込78,078
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
ニッケル水素電池 HiKOKI(ハイコーキ)ニッケル水素電池HiKOKI(ハイコーキ)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
冷却対応
適合ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)トラスコ品番377-9815バッテリーニッケル水素
ニッケル水素電池 HiKOKI(ハイコーキ)ニッケル水素電池HiKOKI(ハイコーキ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種ドライバドリル(DS 12DM2・DS 12DM・DS 12DVB・DS 12DVF3・DB 12DM2)コンパネドリル(DW 18D)・インパクトドライバ(WH 12DM2・WH 12DMR・WH 12DK)オイルパルスドライバ(WP 12DM)・インパクトレンチ(WR 12DM2)・コーナドリル(DN 12DY)・振動ドリルドライバ(DV 12DV)作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)ランタン(UB 12DL)バッテリーニッケル水素充電時間(分)約70[UC18YGH使用時]
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10先端形状キーレスチャック_最大把握径10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)チャック(mm)キーレスチャック10蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)カラビナ用フックHiKOKI(ハイコーキ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81関連資料(0.22MB)
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70関連資料(2.16MB)
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ) 充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2
HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様全長149mmで取り回しやすいブラシレスモーター搭載20段クラッチキーレスチャックLEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700先端形状キーレスチャック_最大把握径10ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS18DBL2HiKOKI(ハイコーキ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DS14DBL2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DS14DBL2HiKOKI(ハイコーキ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
ドリルスタンド HiKOKI(ハイコーキ)ドリルスタンドHiKOKI(ハイコーキ)(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
部品 コードレスドライバドリル DS9DM2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS9DM2HiKOKI(ハイコーキ)
859税込945
1個
翌々日出荷
スーパーウッドコア組 HiKOKI(ハイコーキ)スーパーウッドコア組HiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
部品 コードレスドライバドリル DS10DV2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル DS10DV2HiKOKI(ハイコーキ)
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
部品名称キーレスチャック 10VLRB-N形状図番2A
スーパーウッドコア HiKOKI(ハイコーキ)スーパーウッドコアHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート
D10-DS2用ストッパー HiKOKI(ハイコーキ)D10-DS2用ストッパーHiKOKI(ハイコーキ)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
適合D10-DS2
部品 ドリルスタンド D10-DS2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ドリルスタンド D10-DS2HiKOKI(ハイコーキ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
部品名称ハンドル組形状図番23
HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
クラス最大の締付けトルク36N・mです。 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。
トラスコ品番250-4848質量(kg)1.2最大トルク(N・m)高速:14、低速:36無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)0.8~10バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60アズワン品番65-1991-21
部品 ドリルスタンド D10-DS2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ドリルスタンド D10-DS2HiKOKI(ハイコーキ)
299税込329
1個
翌々日出荷