カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • brembo(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • ボンフォーム(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds12da」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレスドライバドリル DS12DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル DS12DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    品番375929部品名称ハウジング(A).(B)セット(17含む)形状図番20A
  • 10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    当日出荷
    軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
    モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
    蓄電池電圧(V)10.8打撃数(min-1[回/分])0~3200最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6能力(mm) 高力ボルトM5~M10能力(mm) 普通ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)モーター直流モーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35
  • 部品 コードレスドライバドリル FDS12DAL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスドライバドリル FDS12DAL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷
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
"ds12da" HiKOKI(ハイコーキ) 【通販モノタロウ】