カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
「ds18dc」の検索結果

18V コードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥34,980~税込¥38,478~1台欠品中「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締めバッテリー電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~500、高速:0~2000穴あけ能力(mm) 木工102(板厚38)穴あけ能力(mm) 鉄工16チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)全長(mm)190モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70
カラビナ用フック
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81