カテゴリ

  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • Puig (プーチ)(8)
  • brembo(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • パナソニックコネクト(5)
  • 大阪魂(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 東安(3)
  • TRW(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • bitstrong(2)
  • イマダ(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 栗田工業(kurita)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds2 3m」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10先端形状キーレスチャック_最大把握径10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)チャック(mm)キーレスチャック10蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1220Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1220Mのみ) 充電時間が速い
付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1220M装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2
HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)HiKOKI 10.8V ドライバードリル 電池3個仕様HiKOKI(ハイコーキ)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
通常のセットに4.0Ah電池(BSL1240M)を追加した特別仕様全長149mmで取り回しやすいブラシレスモーター搭載20段クラッチキーレスチャックLEDライト付。
用途小ねじ・木ねじなどの締付け、取り外し。金属・木材への穴あけ付属品リチウムイオン電池(BSL1240M)×3、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700先端形状キーレスチャック_最大把握径10ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時)ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約60蓄電池容量(Ah)4穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
クラス最大の締付けトルク36N・mです。 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。
トラスコ品番250-4848質量(kg)1.2最大トルク(N・m)高速:14、低速:36無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)0.8~10バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60アズワン品番65-1991-21